Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SBIX0370050SP-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 1/4-20 X 1/2 hüvelyk, 5PK | AE4RPA 5MML4

APPROVED VENDOR SBIX0370050SP-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 1/4-20 x 1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RPA Típus: SBIX0370050SP-005P1Kereszthivatkozás: 5MML4
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
€29.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság7 / 32 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Rockwell KeménységB65
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0370050SP-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 1/4-20 x 1/2 hüvelyk, 5PK
€29.61 /csomag