Ablak / fal légkondicionáló hőszivattyú tartozékok

Szűrő

FRIEDRICH -

Fali hüvely

A Friedrich által gyártott légkondicionáló fali hüvelyek stabil alapot biztosítanak a váltakozó áramú egységek számára, miközben tömítést biztosítanak az egységek körül az energiaveszteség szigetelése és az eső elzárása érdekében. Acél belső falak és extra sűrű szigetelés blokkolja a kültéri zajt, rezgésszigetelő kialakítása csökkenti a működési zajt. Ezek a falra szerelhető klímaberendezések rögzítésére szolgáló fali hüvelyek festett acél és fém változatban kaphatók.

StílusModellMélységMagasságAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AUSC16-23 / 32 "15 17 / 32 "Fém25.875 "€287.72
BWSE16.75 "16.75 "Festett acél27 "€311.24
FRIEDRICH -

Építészeti rács, alumínium

A Friedrich építészeti rácsok vastag, 6063-T5 alumíniumötvözetből készülnek, és eloxáltak a tartósság és a korrózióállóság érdekében. A klímarácsok a fali hüvelyhez vagy a csatlakozóhoz rögzíthetők, hogy lefedjék a fali nyílást, és megóvják az AC tekercs bordáit a sérülésektől. Lefelé lejtős lamellákkal rendelkeznek, hogy a levegő áramolhasson a váltóáramból és az AC-ból, valamint alumínium szálcsiszolással a tiszta és kifinomult megjelenés érdekében.

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AUXAAAlumínium€200.07
BAGEloxált alumínium€210.43
FRIEDRICH -

AC szűrő

A Friedrich AC szűrők kiváló részecskeszűrést kínálnak, és ideálisak a szabványos hálószűrőkkel való használatra. Megfogják a port, a poratkákat, a penészgombák spóráit, a háziállatok szőrét és pollent, valamint felszívják a szagokat és a kitörést okozó szerves vegyületeket. Ezek a váltóáramú szénszűrők a szabványos antimikrobiális szűrőkkel együtt működnek, hogy elérjék a MERV 6-os légszűrő besorolást. Válasszon az AC szűrők széles választékából, amelyek 8.5, 10.437 és 11.25 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AKWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€69.02
AKWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02
AKWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€70.96
FRIEDRICH -

Belső leeresztő készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
IDKAD2UCQ€71.70
FOSTORIA -

Kábel készlet 600v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3164001AD2AGR€544.89
FRIEDRICH -

Wi-Fi tartozékkészlet, műanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KWIFIAC6CDC€76.99
FRIEDRICH -

Vezeték nélküli fali termosztát használata a Kuhllal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KWWAF7XKC€370.19
FRIEDRICH -

Ablaktartó készlet, semleges szürke színű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KWIKQAAC9QKV€132.91
FRIEDRICH -

Kommunikációs modul Kuhl AC sorozatú, ABS-sel való használatra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KCMAF7XKD€169.25
FRIEDRICH -

Beltéri ventilátormotor, Sl36M30-A légkondicionáló egységhez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
61871466AH8EKW€509.09
FRIEDRICH -

Sleeve Adapter Kit Használja Vpak-kal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VPASA1AF7XKE€513.79
FRIGIDAIRE -

Fali hüvely 25-7 / 8 hüvelyk szélesség 15-7 / 16 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EA108TAE6CAU€188.59
FRIEDRICH -

Vezeték nélküli termosztát, 24 VDC, 3 3/4 hüvelyk x 6 1/4 hüvelyk x 2 1/4 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WRT2CH6RZN€399.40
Lásd a részleteket

Ablak / fal légkondicionáló hőszivattyú tartozékok

Raptor Supplies ablak/fali váltóáramú hőszivattyú-tartozékok széles választékát kínálja, mint például váltóáramú szűrők, építészeti rácsok, kábelkészletek, kommunikációs modulok, lefolyókészletek, vezeték nélküli fali termosztátok, fali hüvelyek és egyebek, olyan márkáktól, mint pl. Friedrich, Fostoria és Hűtőgép. A Friedrich AC szűrők kiválóan szűrik a port, a penészspórákot, a kitörést okozó szerves vegyületeket és a háziállatok szőrét. Ezek az AC szénszűrők szabványos antimikrobiális szűrőkkel működnek, hogy elérjék a MERV 6-os légszűrési besorolást. A Friedrich építészeti rácsok egy légtérhez vagy egy légkondicionáló hüvelyhez vannak rögzítve, hogy lefedjék a fali nyílást és megóvják az AC tekercs bordáit a véletlen sérülésektől. Ezek a rácsok alumíniumból / eloxált alumíniumból készültek a korrózióállóság érdekében, és lefelé lejtős lamellákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a levegő áramlását az AC-be és onnan.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?