Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SBFIX0250075L-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 10-32 X 3/4 hüvelyk, 5PK | AE4RQD ​​5MMR0

APPROVED VENDOR SBFIX0250075L-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 10-32 X 3/4 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RQD Típus: SBFIX0250075L-005P1Kereszthivatkozás: 5MMR0
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
€34.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Rockwell KeménységB65
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz3 / 4 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-70 fok. 250 fokig. F
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret10-32
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SBFIX0250075L-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 10-32 X 3/4 hüvelyk, 5PK
€34.00 /csomag