Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SBIXX0370050-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 5/16-18 X 1/2 hüvelyk, 5PK | AE4RPN 5MMN6

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 vállcsavar hatlapfejű 5/16-18 x 1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RPN Modell: SBIXX0370050-005P1Kereszthivatkozás: 5MMN6
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
€61.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head StyleStandard
Anyag416 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság123,000 psi
Rockwell KeménységC26
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 vállcsavar hatlapfejű 5/16-18 x 1/2 hüvelyk, 5PK
€61.54 /csomag