Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPG 5MMN0

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 Vállcsavar hatlapfejű 3/8-16 x 1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RPG Modell: U51044.050.0050Keresztszám: 5MMN0 / 163W24
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
€32.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 16 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Rockwell KeménységB65
Csavarfej átmérője0.729–0.750 ”
Csavarfej magasság0.302 a 0.312
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 Vállcsavar hatlapfejű 3/8-16 x 1/2 hüvelyk, 5PK
€32.16 /csomag