Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Shoulder Screw Hex 5/16-18 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPE 5MML8

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Vállcsavar hatlapfejű 5/16-18 x 1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RPE Modell: U51044.037.0050Kereszthivatkozás: 5MML8 / 163W22

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Rockwell KeménységB65
Csavarfej átmérője0.543–0.562 ”
Csavarfej magasság0.240 a 0.250
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1 / 2 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1022
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.037.0050 Vállcsavar hatlapfejű 5/16-18 x 1/2 hüvelyk, 5PK
€13.25 /csomag