VESTIL YR sorozatú helyhez kötött acél udvari rámpák Edge-O-dokkolóval


Szűrő
Szín: barna , Mélység: 432 " , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 62 " , Teljes hossz: 36 ft. , Rámpakeret anyaga: Acél , Rámpa rács anyaga: Acél , Biztonsági láncok: Igen , Biztonsági szegély: 4" , Egyenes rámpa: 360 " , Vonóhorog: Igen , Használható ajaktámasztó él: 13.5 " , Kerékátm.: 40.12 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 3.62 "
StílusModellKapacitásTávolság a járdaszegélyek közöttDokk szintező szélességeMagasságbeállítási módszerLezárási szintHasználható rámpaszélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
YRDS-16-7236-H
16000 lbs.66 "66 "Kézi hajtókar72 "66 "72 "€30,195.65
B
YRDS-16-8536-M
16000 lbs.78 "72 "hidraulikus Jack40.12 "78 "85 "€32,825.56
C
YRDS-16-7236-M
16000 lbs.66 "66 "hidraulikus Jack72 "66 "72 "€29,563.26
D
YRDS-16-8536-H
16000 lbs.78 "72 "Kézi hajtókar40.12 "78 "85 "€33,452.68
E
YRDS-20-8536-H
20000 lbs.78 "72 "Kézi hajtókar40.12 "78 "85 "€38,159.86
F
YRDS-20-8536-M
20000 lbs.78 "72 "hidraulikus Jack66 "78 "85 "€37,536.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?