VESTIL YR sorozatú acél udvari rámpák


Szűrő
Szín: barna , Fedélzet típusa: Rács , Magasság: 46 " , Magasságbeállítási módszer: Kézi hajtókar , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 62 " , Rámpakeret anyaga: Acél , Rámpa rács anyaga: Acél , Biztonsági láncok: Igen , Biztonsági szegély: 4" , Kikapcsolási szint: 72 " , Egyenes rámpa: 360 " , Vonóhorog: Igen , Kerékátm.: 40.12 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 3.62 "
StílusModellHasználható rámpaszélességKapacitásMélységSzélességTávolság a járdaszegélyek közöttDokk szintező szélességeTeljes hosszA rámpa teljes szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
YRD-30-7336-H
66 "30000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€40,814.07
B
YR-20-7336
66 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€31,545.20
C
YRD-25-7336-H
66 "25000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€37,714.56
D
YRD-16-7236-H
66 "16000 lbs.432 "72 "66 "64 "36 ft.-€31,252.48
E
YR-30-7330
66 "30000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€31,545.20
F
YR-25-7336
66 "25000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€33,185.81
G
YR-20-7330
66 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€27,978.07
H
YR-16-7236
66 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "€28,182.49
I
YR-16-7230
66 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "€27,175.95
J
YRD-20-7336-H
66 "20000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€35,436.44
K
YR-30-7336
66 "30000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€37,390.75
L
YR-25-7330
66 "25000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€29,346.66
M
YR-16-8436
78 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "€32,709.48
N
YRD-16-8436-H
78 "16000 lbs.432 "84 "78 "75 "36 ft.-€34,674.00
O
YR-20-8530
78 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€31,323.46
P
YR-16-8430
78 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "€27,995.21
ajánlatkérés
Q
YRD-20-8536-H
78 "20000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€39,618.58
R
YR-30-8536
78 "30000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€39,026.20
S
YR-20-8536
78 "20000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€35,564.74
T
YR-25-8536
78 "25000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€38,670.88
U
YR-30-8530
78 "30000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€34,093.78
V
YR-25-8530
78 "25000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€32,823.83
W
YRD-25-8536-H
78 "25000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€43,611.99
X
YRD-30-8536-H
78 "30000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€47,466.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?