ANSELL 83-500 Touchntuff steril poliizoprén kesztyű


Ansell TouchNTuff 83-500 sorozatú tisztatéri kesztyűk, amelyeket egészségügyben, laboratóriumokban és gyógyszerészeti környezetben használnak. Kiváló tapintási érzékenységüknek és steril kialakításuknak köszönhetően védelmet nyújtanak a keresztszennyeződés ellen az orvosi eljárások, műtétek és fogászati ​​ellátás során. Alaposan tesztelték f...vagy kemoterápiás gyógyszerekkel együtt használva, megfelelve a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírásoknak.Olvass tovább

Szűrő
Osztály: 10 , Szín: fehér , Mandzsetta: gyöngyös , Befejez: Sima , Kéz: Kézspecifikus , ISO osztály: 4 , Hossz: 12 " , Anyaga: Poliizoprén , Vastagság: 8.3 millil.
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
83-500
5.5€1,473.70
A
83-500
6€1,473.70
A
83-500
6.5€1,473.70
A
83-500
7€1,473.70
A
83-500
7.5€1,473.70
A
83-500
8€1,473.70
A
83-500
8.5€1,473.70
A
83-500
9€1,473.70

83-500 Touchntuff steril poliizoprén kesztyű

Ansell TouchNTuff 83-500 sorozatú tisztatéri kesztyűk, amelyeket egészségügyben, laboratóriumokban és gyógyszerészeti környezetben használnak. Kiváló tapintási érzékenységüknek és steril kialakításuknak köszönhetően védelmet nyújtanak a keresztszennyeződés ellen az orvosi eljárások, műtétek és fogászati ​​ellátás során. Alaposan tesztelték őket a kemoterápiás gyógyszerekkel való használatra, és megfelelnek a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk szabványos mandzsettahosszúak, hogy biztonságosan illeszkedjenek a csukló körül használat közben.
  • Belső kesztyűfelületük DERMASHIELD technológiával van bevonva, hogy kényelmes viseletet biztosítson és csökkentse az irritációt hosszan tartó viselet során.
  • Ezek a kesztyűk SUREFIT technológiát alkalmazó gyöngyös mandzsettával vannak felszerelve, amely megkönnyíti a viselést és megakadályozza a legurulást hosszabb használat során.
  • Poliizoprénből készültek, hogy rugalmasságot biztosítsanak és alkalmasak különféle, pontosságot igénylő feladatokra.
  • Ezek a kesztyűk latexmentes kialakítást kínálnak az I. típusú latexallergia kockázatának kiküszöbölésére.
  • Anatómiai formájuk ívelt ujjakkal rendelkezik, amelyek természetes és ergonomikus illeszkedést biztosítanak, minimálisra csökkentve a kéz fáradását a hosszan tartó használat során.
  • Ezek a kesztyűk fehér színűek, tiszta és professzionális megjelenést biztosítanak a különböző iparágakban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?