VESTIL YRDS-16-8536-M acél udvari rámpa, mechanikus dokkszint, 16000 Lb. Kapacitás, 85 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CRY Modell: YRDS-16-8536-M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32,825.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható udvari rámpa
Kapacitás16000 lbs.
Caster Dia.9"
Görgős anyagAcél
Görgő szélessége3 5 / 8 "
színekbarna
Kerék magassága (be.)4"
Mélység432 "
Távolság a járdaszegélyek között78 "
Dokk szintező szélessége72 "
Magasság46 "
Magasságbeállítási módszerhidraulikus Jack
Hossz432 "
Csökkentett magasság45 "
AnyagAcél
Max. Magasság62 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság45 "
Teljes hossz36 ft.
Emelt magasság62 "
Rámpakeret anyagaAcél
Rámpa rács anyagaAcél
Biztonsági láncokIgen
Biztonsági járdaszegély4"
Lezárási szint40.12 "
Egyenes rámpa360 "
VonóhorogIgen
Használható ajaktámasztó él13.5 "
Használható rámpaszélesség78 "
Kerék átm.40.12 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége3.62 "
Szélesség85 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2970
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)1097.28
Hajószélesség (cm)215.9
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTávolság a járdaszegélyek közöttDokk szintező szélességeMagasságbeállítási módszerLezárási szintHasználható rámpaszélességSzélességÁr
VESTIL YRDS-16-7236-H Helyhez kötött acél udvari rámpa, hidraulikus dokkszint, 16000 Lb. Kupak 72 x 36 hüvelyk méret | AG8CRV YRDS-16-7236-H16000 lbs.66 "66 "Kézi hajtókar72 "66 "72 "€30,195.65
VESTIL YRDS-16-7236-M Acél udvari rámpa, mechanikus dokkszint, 16000 Lb. Kapacitás, 72 x 36 hüvelyk Méret | AG8CRW YRDS-16-7236-M16000 lbs.66 "66 "hidraulikus Jack72 "66 "72 "€29,563.26
VESTIL YRDS-16-8536-H Acél udvari rámpa, hidraulikus dokkszint, 16000 Lb. Kapacitás, 85 x 36 hüvelyk Méret | AG8CRX YRDS-16-8536-H16000 lbs.78 "72 "Kézi hajtókar40.12 "78 "85 "€33,452.68
VESTIL YRDS-20-8536-H Helyhez kötött acél udvari rámpa, hidraulikus dokkszint, 20000 Lb. Kupak 85 x 36 hüvelykes méret | AG8CRZ YRDS-20-8536-H20000 lbs.78 "72 "Kézi hajtókar40.12 "78 "85 "€38,159.85
VESTIL YRDS-20-8536-M acél udvari rámpa, mechanikus dokkszint, 20000 Lb. Kapacitás, 85 x 36 hüvelyk Méret | AG8CTA YRDS-20-8536-M20000 lbs.78 "72 "hidraulikus Jack66 "78 "85 "€37,536.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL YRDS-16-8536-M acél udvari rámpa, mechanikus dokkszint, 16000 Lb. Kapacitás, 85 x 36 hüvelyk
€32,825.56 /Mértékegység