VESTIL SY-258436-L alumínium udvari rámpa, acélrács, 25000 lb. Kapacitás, 86 hüvelyk x 36 láb

Raktáron
Tétel: AG7ZZU Modell: SY-258436-L

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38,707.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini rámpa
Kapacitás25000 lbs.
színekFekete ezüst
Kerék magassága (be.)4"
Fedélzeti típusAcélrúd rács
Mélység432 "
Távolság a járdaszegélyek között78 "
Magasság45 "
Magasságbeállítási módszerKézi hajtókar
Hidraulikus emelőerőKézi pumpa
Hossz432 "
Csökkentett magasság45 "
AnyagAlumínium, acél
Max. Magasság62 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság45 "
Teljes hossz36 ft.
Emelt magasság62 "
Rámpakeret anyagaAlumínium
Rámpa rács anyagaAcél
Biztonsági láncokIgen
A gumiabroncs mérete18 "
Abroncs vastagsága5"
VonóhorogIgen
Használható ajaktámasztó él13.5 "
Használható szélesség78 "
Kerék átm.18 "
Kerék anyagaPenész a gumi
Kerék szélessége5"
Szélesség86 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2107.35
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)1097.28
Hajószélesség (cm)218.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységTávolság a járdaszegélyek közöttTeljes hosszSzélességÁr
VESTIL SY-167230 alumínium udvari rámpa, acélrács, 16000 lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 30 láb | AG7ZZC SY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€27,938.17
VESTIL SY-167236-L alumínium udvari rámpa, acélrács, 74 hüvelyk x 36 láb | AG7ZZD SY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€31,839.63
VESTIL SY-168430 alumínium udvari rámpa, acélrács, 86 hüvelyk x 30 láb | AG7ZZE SY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€29,755.59
VESTIL SY-168436-L alumínium udvari rámpa, acélrács, 86 hüvelyk x 36 láb | AG7ZZF SY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€35,015.37
VESTIL SY-169330 alumínium udvari rámpa, acélrács, 95 hüvelyk x 30 láb | AG7ZZG SY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€33,735.15
VESTIL SY-169336-L alumínium udvari rámpa, acélrács, 95 hüvelyk x 36 láb | AG7ZZH SY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€47,179.21
VESTIL SY-207230 alumínium udvari rámpa, acélrács, 20000 lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 30 láb | AG7ZZJ SY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€30,263.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SY-258436-L alumínium udvari rámpa, acélrács, 25000 lb. Kapacitás, 86 hüvelyk x 36 láb
€38,707.28 /Mértékegység