VESTIL YRD-30-8536-H Acél udvari rámpa, hidraulikus dokkszint, 30000 Lb. Kapacitás, 85 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CRR Modell: YRD-30-8536-H

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€47,466.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható udvari rámpa
Kapacitás30000 lbs.
Caster Dia.9"
Görgős anyagAcél
Görgő szélessége3 5 / 8 "
színekbarna
Kerék magassága (be.)4"
Mélység432 "
Távolság a járdaszegélyek között78 "
Dokk szintező szélessége75 "
Magasság46 "
Magasságbeállítási módszerKézi hajtókar
Hossz432 "
Csökkentett magasság45 "
AnyagAcél
Max. Magasság62 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság45 "
Teljes hossz36 ft.
Emelt magasság62 "
Rámpakeret anyagaAcél
Rámpa rács anyagaAcél
Biztonsági láncokIgen
Biztonsági járdaszegély4"
Lezárási szint72 "
Egyenes rámpa360 "
VonóhorogIgen
Használható ajaktámasztó él13.5 "
Használható rámpaszélesség78 "
Kerék átm.40.12 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége3.62 "
Szélesség85 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3543.75
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)1097.28
Hajószélesség (cm)215.9
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható rámpaszélességKapacitásMélységSzélességTávolság a járdaszegélyek közöttDokk szintező szélességeTeljes hosszA rámpa teljes szélességeÁr
VESTIL YR-16-7230 Udvari rámpa, átfedési stílus, 16000 Lb. Kapacitás, 72 x 30 hüvelyk méret, acél | AG8CQR YR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "€27,175.95
VESTIL YR-16-7236 Udvari rámpa, átfedési stílus, 16000 Lb. Kapacitás, 72 x 36 hüvelyk méret, acél | AG8CQT YR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "€28,182.49
VESTIL YR-16-8430 Udvari rámpa, átfedési stílus, 16000 Lb. Kapacitás, 84 x 30 hüvelyk, acél | AG8CQU YR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "€23,136.54
ajánlatkérés
VESTIL YR-16-8436 Udvari rámpa, átfedési stílus, 16000 Lb. Kapacitás, 84 x 36 hüvelyk, acél | AG8CQV YR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "€32,709.48
VESTIL YR-20-7330 Udvari rámpa, átfedési stílus, 20000 Lb. Kapacitás, 73 x 30 hüvelyk méret, acél | AG8CQW YR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€27,978.07
VESTIL YR-20-7336 Udvari rámpa, átfedési stílus, 20000 Lb. Kapacitás, 73 x 36 hüvelyk méret, acél | AG8CQX YR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€31,545.20
VESTIL YR-20-8530 Udvari rámpa, átfedési stílus, 20000 Lb. Kapacitás, 85 x 30 hüvelyk, acél | AG8CQY YR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€31,323.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL YRD-30-8536-H Acél udvari rámpa, hidraulikus dokkszint, 30000 Lb. Kapacitás, 85 x 36 hüvelyk
€47,466.78 /Mértékegység