VESTIL AY sorozatú alumínium udvari rámpák alumínium ráccsal


A Vestil AY sorozatú alumínium udvari rámpák nehéz rakományok hatékony be- és kirakodására szolgálnak teherautókból és konténerekből különböző ipari környezetben. Könnyű, de strapabíró konstrukciójuk ideálissá teszi ideiglenes vagy mobil rakodókhoz. Biztonságos és szilárd hidat biztosítanak... a talaj és a teherautó ágya között, megkönnyítve az áruk, berendezések és járművek mozgását. Ezeket az alumíniumrácsos rámpákat raktárakban, elosztóközpontokban, gyártólétesítményekben és építkezéseken használják az anyagmozgatás és a logisztikai műveletek javítására.Olvass tovább

Szűrő
Szín: Fekete ezüst , Fedélzet típusa: Alumínium rúd rács , Magasság: 45 " , Magasságbeállítási módszer: Kézi hajtókar , Hidraulikus emelőerő: Kézi pumpa , Anyaga: Alumínium , Max. Magasság: 62 " , Rámpakeret anyaga: Alumínium , Rámpa rács anyaga: Alumínium , Biztonsági láncok: Igen , Gumiabroncs méret: 18 " , Vonóhorog: Igen , Használható ajaktámasztó él: 13.5 " , Kerékátm.: 18 " , Kerék anyaga: Penész a gumi , Kerék szélesség: 5"
StílusModellKapacitásMélységTávolság a járdaszegélyek közöttTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AY-167230
16000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€28,878.88
B
AY-168430
16000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€31,463.77
C
AY-168436-L
16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€38,000.40
D
AY-169336-L
16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€50,342.82
E
AY-169330
16000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€35,280.42
F
AY-167236-L
16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€34,674.00
G
AY-207236-L
20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€36,297.52
H
AY-209330
20000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€42,468.63
I
AY-207230
20000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€31,110.27
J
AY-208436-L
20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€41,252.44
K
AY-209336-L
20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€50,935.25
L
AY-208430
20000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€35,287.38
M
AY-259330
25000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€45,188.71
N
AY-259336-L
25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€54,216.69
O
AY-258436-L
25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€42,252.00
P
AY-258430
25000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€36,560.69
Q
AY-257236-L
25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€37,368.13
R
AY-257230
25000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€33,017.73
S
AY-307230
30000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€36,002.83
T
AY-308430
30000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€41,422.09
U
AY-307236-L
30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€42,380.25
V
AY-308436-L
30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€48,433.61

Működési mechanizmus

  • Egyszerű hidraulikus mechanizmuson keresztül működnek.
  • Először a felhasználó a rámpát a kívánt helyre helyezi a talaj és a teherautó vagy a rakodó dokk közé.
  • Ezután a kézi szivattyú hidraulikus emelőrendszere bekapcsol, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy a rámpa felemelését vagy leeresztését a megfelelő magasságba állítsa.
  • Ez a beállítás biztosítja a sima és vízszintes átmenetet a talaj és a rakodóplatform között, alkalmazkodva a különböző dokkmagasságokhoz.
  • Az alumínium oldalszegélyek és az acélrács párhuzamosan működnek, hogy biztonságot és stabilitást biztosítsanak a be- és kirakodási műveletek során, megakadályozzák az elfolyást és javítják a dolgozók tapadását.

Jellemzők

  • Ezek a rámpák alumínium oldalszegélyekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a villás targoncák kifutását a be- és kirakodás során.
  • Átfedési stílusú ajakkal és biztonsági láncokkal vannak felszerelve, amelyek biztosítják a rámpa biztonságos rögzítését az utánfutóhoz a fokozott biztonság és stabilitás érdekében.
  • Ezek a rámpák acél ráccsal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hó, jég és eső átjutását, minimálisra csökkentve a csúszásveszélyt és javítva a dolgozók tapadását.
  • Kényelmes kézi szivattyús hidraulikus emelőrendszerrel tervezték őket, amely sokoldalúságot és alkalmazkodóképességet biztosít a különféle rakodási helyzetekben.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni az alumínium udvari rámpák használatakor?

  • Győződjön meg arról, hogy a kezelők megfelelően képzettek a rámpa üzemeltetésére és a biztonsági protokollokra.
  • A túlterhelés elkerülése érdekében tartsa be a gyártó által megadott súlyhatárokat.
  • Mindig rögzítse a rámpát a pótkocsikhoz vagy a dokkolóhoz biztonsági láncokkal és az átfedési típusú peremekkel.
  • Használat előtt ellenőrizze a talaj stabilitását és vízszintességét a rámpa alatt.
  • Kedvezőtlen időjárási körülmények között legyen körültekintő, mert a nedves felületek csúszósak lehetnek.
  • Végezzen alapos használat előtti ellenőrzést a sérülés vagy kopás jelei miatt.
  • Kerülje a hirtelen mozdulatokat, amikor a berendezést fel- és lehajtja a rámpán.
  • Tartson szabad utat a gyalogosok és a berendezések számára a rámpa környékén.
  • Világos kommunikációt alakítson ki a kezelők és a földi személyzet között a be- és kirakodás során.
  • Vészhelyzeti eljárások kidolgozása és kommunikációja balesetekre vagy berendezések meghibásodásaira.
  • Biztosítson megfelelő világítást gyenge fényviszonyok között a láthatóság javítása érdekében.

Hogyan karbantarthatom ezeket az alumínium rámpákat alumínium ráccsal?

  • Végezzen rutinellenőrzéseket a sérülések ellenőrzésére és a meglazult rögzítők meghúzására.
  • Kenje meg a mozgó részeket, beleértve a hidraulikus rendszert is.
  • Tartsa tisztán a rámpát és a rácsot a törmelék és szennyeződés rendszeres eltávolításával.
  • Vizsgálja meg a hidraulikus rendszer szivárgását, és tartsa fenn a hidraulikafolyadék szintjét.
  • Ellenőrizze a biztonsági elemek állapotát, és azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  • Vizsgálja meg az alumínium rácsot korrózió szempontjából, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve van.
  • Ellenőrizze a hegesztési varratokat és a szerkezeti épséget feszültség vagy sérülés jelei szempontjából.
  • Javítsa ki a repedezett vagy elhasználódott festéket a rozsda megelőzése érdekében, és vegye figyelembe a védőbevonatokat.
  • Használaton kívül tárolja a rámpát száraz, védett helyen, hogy megóvja az időjárás viszontagságaitól.
  • Rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel a rámpa szerkezeti és biztonsági problémáit.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Vestil alumínium udvari rámpák kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a súlykapacitás, a rámpa hossza, a szélesség, a magasságállítási tartomány, a biztonsági jellemzők, a mobilitás, a beltéri/kültéri használat, a talajfelület és a használat gyakorisága.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?