VESTIL AY-167230 Udvari rámpa, 16000 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk szélesség x 360 hüvelyk hosszúság, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7MFG Modell: AY-167230

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,878.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható udvari rámpa
Kapacitás16000 lbs.
színekFekete ezüst
Kerék magassága (be.)4"
Fedélzeti típusAlumínium rúd rács
Mélység360 "
Távolság a járdaszegélyek között66 "
Magasság45 "
Magasságbeállítási módszerKézi hajtókar
Hidraulikus emelőerőKézi pumpa
Hossz360 "
Csökkentett magasság45 "
AnyagAlumínium
Max. Magasság62 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság45 "
Teljes hossz30 ft.
Emelt magasság62 "
Rámpakeret anyagaAlumínium
Rámpa rács anyagaAlumínium
Biztonsági láncokIgen
A gumiabroncs mérete18 "
Abroncs vastagsága5"
VonóhorogIgen
Használható ajaktámasztó él13.5 "
Használható szélesség66 "
Kerék átm.18 "
Kerék anyagaPenész a gumi
Kerék szélessége5"
Szélesség74 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1156.05
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)914.4
Hajószélesség (cm)187.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységTávolság a járdaszegélyek közöttTeljes hosszSzélességÁr
VESTIL AY-167236-L Udvari rámpa, 16000 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk szélesség x 432 hüvelyk hosszúság, alumínium | AG7MFH AY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€34,674.00
VESTIL AY-168430 Udvari rámpa, 16000 Lb. Kapacitás, 86 hüvelyk szélesség x 360 hüvelyk hosszúság, alumínium | AG7MFJ AY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€31,463.78
VESTIL AY-168436-L Udvari rámpa, 16000 Lb. Kapacitás, 86 hüvelyk szélesség x 432 hüvelyk hosszúság, alumínium | AG7MFK AY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€38,000.40
VESTIL AY-169330 Udvari rámpa, 16000 Lb. Kapacitás, 95 hüvelyk szélesség x 360 hüvelyk hosszúság, alumínium | AG7MFL AY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€35,280.42
VESTIL AY-169336-L Udvari rámpa, 16000 Lb. Kapacitás, 95 hüvelyk szélesség x 432 hüvelyk hosszúság, alumínium | AG7MFM AY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€50,342.82
VESTIL AY-207230 Udvari rámpa, 20000 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk szélesség x 360 hüvelyk hosszúság, alumínium | AG7MFN AY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€31,110.27
VESTIL AY-207236-L Udvari rámpa, 20000 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk szélesség x 432 hüvelyk hosszúság, alumínium | AG7MFP AY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€36,297.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AY-167230 Udvari rámpa, 16000 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk szélesség x 360 hüvelyk hosszúság, alumínium
€28,878.88 /Mértékegység