Trim-to-fit szűrők

Szűrő

AIR HANDLER -

Master Foam szűrőbetét

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A2EJZ51"48x72x1€583.13
A2EJZ41 / 2 "48x72x1 / 2€234.58
B2EJZ31 / 4 "48x72x1 / 4€172.03
AIR HANDLER -

Üvegszálas szűrőhöz illeszkedő díszítés 15 x 24 x 3/8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1W633AB3YFU€7.86
AIR HANDLER -

Vágás a merev habszűrő felszereléséhez 15x24

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5C439AE3BYA€20.98
AIR HANDLER -

Habszűrő felszereléséhez 15 x 24 x 1/4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1W755AB3YGA€6.08
AIR HANDLER -

Trim To Fit Hog hajszűrő 15x24x3 / 8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2JTG4AC2FRF€17.61

Trim-to-fit szűrők

A méretre szabott légszűrők olyan alumínium hálószűrők, amelyek bármely kemence, ablakklímaberendezés vagy motorháztető szűrő méretéhez illeszthetőek. További hab, szénpárnák vagy üvegszálas közegek adhatók az alacsony ellenállású csere szűrők gyártásához. Raptor Supplies széles választékát kínálja az illeszthető szűrőktől Légi kezelő, 15 x 24 x 1/2 és 48 x 72 x 1/4 hüvelyk közötti méretben. Alumínium konstrukciójuk megakadályozza a rozsdát és a korróziót, és megkönnyíti a mosást. Kínálunk habszűrő tekercseket is, amelyek nem redős szűrőanyagok a légáramból a szennyeződések eltávolítására HVAC rendszerekben vagy festőkabinok berendezéseiben. Válasszon az üvegszálas, habszivacs, disznószőr, merev hab és szintetikus szűrők széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?