IMPERIAL Csőhajlítók

Szűrő

A birodalmi csőhajlítók rézből, alumíniumból vagy acélból készült fémcsövek hajlítására szolgálnak vízvezeték-, HVAC- és autóipari alkalmazásokban. Ezek a kézi csőhajlítók általában kisméretű,...Tovább
IMPERIAL -

Cső- és csőhajlítók, háromfejű kialakítás, karos fogantyú

Imperial kar típusú csőhajlítók, amelyek sima és szoros sugarú hajlításokat tesznek lehetővé lágy fémekben, például alumínium-, réz- és vékonyfalú acélcsövekben. Ezek az egységek masszív, öntött alumínium anyagból készülnek, háromfejű kialakítással, lehetővé téve a 180 fokos hajlítást gyors mozgásban. Kalibrált jelölésekkel is rendelkeznek, hogy pontos bal-, jobb- és eltolásokat hajtsanak végre. Válasszon ezekből a csőhajlítókból, amelyek kaphatók karos és hármas barázdákkal. Raptor Supplies Imperialt is kínál csővágók peremvágású barázdált hengerekkel és PVC fogantyúval

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A370-FHFogantyú€109.07
B368-FHHármas barázdált€66.03
IMPERIAL -

Lender Bender

StílusModellÉpítésFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A364-FHA-12Öntött és kovácsolt alumíniumCsúszásgátlóLender Bender32.25 "€413.01
A364-FHA-10Öntött és kovácsolt alumíniumCsúszásgátlóLender Bender29 "€332.06
B364-FHA-08AcélKar típusaCsőhajlító18.5€252.15
B364-FHA-06AcélKar típusaCsőhajlító13.5€143.57
IMPERIAL -

Csőhajlító

Az Imperial kar típusú csőhajlítókat sima, szoros sugarú kanyarok létrehozására használják puha réz és alumínium csövekben, akár 180 fokig. Ezeknek a csőhajlítóknak van egy elforgatható fogantyúja, amelyet a kanyar közepén lehet áthelyezni, így kevesebb kézi erőfeszítést és jobb irányítást biztosít. Kalibrált szögjelölésekkel rendelkeznek, 0 és 180 fok között, hogy jelezzék a hajlítási szöget. Válasszon ezen csőhajlítók széles választékából, amelyek hossza 10 és 19 hüvelyk közötti lehet Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A364-FHB-0410 "€132.91
A364-FHB-0510 "€154.24
A364-FHB-0614 "€153.71
A364-FHB-0819 "€220.50
IMPERIAL -

Hármas fejhajlító, 180 fokos hajlítással, rögzített csőhorog

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
470-FHCAD3BRG€104.47

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan biztosítható a pontos hajlítás ezekkel az Imperial csőhajlítókkal?

A birodalmi csőhajlítókat a megfelelő beállításokkal kell használni, és a csöveket biztonságosan kell rögzíteni, miközben megfelelően be kell illeszteni őket a hajlítóba. A pontosság érdekében a felhasználók a művelet után szögmérőt vagy szögkeresőt használhatnak a hajlítás szögének mérésére.

Milyen tényezőket kell figyelembe venni az Imperial csőhajlítók használata előtt?

  • Határozza meg a cső átmérőjét, falvastagságát és anyagát.
  • Határozza meg a hajlításhoz szükséges erőt.
  • A felhasználóknak mindig védőfelszerelést kell viselniük, amikor fémcsövekkel dolgoznak.

Hogyan kell karbantartani ezeket az Imperial csőhajlítókat?

Ezeket az Imperial csőhajlítókat tisztán és kenve kell tartani a zavartalan működés és élettartamuk meghosszabbítása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?