Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 470-FHC háromfejű hajlító, 180 fokos hajlításig, fix csöves horog | AD3BRG 3XTW3

IMPERIAL 470-FHC háromfejű hajlító, akár 180 fokos hajlítás, fix csőhorog

Raktáron
Tétel: AD3BRG Modell: 470-FHCKereszthivatkozás: 3XTW3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€104.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHármas fejtartó hajlító
Hajlítási szög0-180 fok.
Kalibrációs lépések (fok)15
Középvonal hajlítási sugara7/16, 9/16, 11/16, 15/16"
ÉpítésÖntött alumínium
Fogantyú típusaPárna markolat
jelölésekKalibrált szögjelölések 0 és 180 fok között
Dia-n kívül Cső3/16, 1/4, 5/16, 3/8 hüvelyk
Teljes hossz10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8205595560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Imperial 470-FHC csőhajlító, szabadalmaztatott Roto-Lok indexelő fogantyúval a sima és szoros sugár érdekében, 180 fokos hajlítás réz, acél és alumínium csőben
    • A könnyű, öntött alumínium test kiváló méretstabilitást biztosít, kompakt kialakítással, szűk helyeken történő működéshez
    • Deluxe párnafogantyúval rendelkezik a kényelem és stabilitás érdekében, és rögzített csőhorog rögzíti a csövet, hogy megakadályozza a csúszást és a laposodást a végén
    • A kalibrált jelölések pontos bal-, jobb- és eltolásgörbéket tesznek lehetővé

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 470-FHC háromfejű hajlító, akár 180 fokos hajlítás, fix csőhorog
€104.47 /Mértékegység