Gyorscsatlakozó vágópisztoly-tengelykapcsolók

Szűrő

HANSEN -

Gyors csatlakozó dugók

StílusModellBarb méretTömlő csatlakozásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A00A-(F) NPT1 / 8 "€11.93
A02A-(F) NPT1 / 4 "€13.15
B03A-(M) NPT1 / 4 "€11.75
B04R-(M) NPT9 / 16 "€13.26
A05R-(F) NPT9 / 16 "€23.57
CA2-(F) NPT1 / 4 "€16.64
DA3P-(M) NPT1 / 4 "€12.40
DA4L-(M) NPT9 / 16 "€13.48
CA5L-(F) NPT9 / 16 "€21.87
E07A1 / 4 "Tömlő Barb-€14.69
FA71 / 4 "Tömlő Barb-€15.93
E09A3 / 8 "Tömlő Barb-€14.90
FA93 / 8 "Tömlő Barb-€21.68
E08A5 / 16 "Tömlő Barb-€83.17
FA85 / 16 "Tömlő Barb-€21.93
HANSEN -

Csatlakozótest Fnpt 1/4 sárgaréz

StílusModellSzínkódMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AGR600Zöld1500 psi1 / 8 "€36.43
AGR602SLZöld100 psi1 / 4 "€44.29
AGR604Zöld1500 psi3 / 8 "€35.96
AGR604SLZöld100 psi3 / 8 "€31.73
AGR605RSLZöld100 psi9 / 16 "€45.88
AGR602Zöld1500 psi1 / 4 "€35.30
BRD700Piros1500 psi1 / 8 "€39.23
BRD702Piros1500 psi1 / 4 "€37.38
BRD704Piros1500 psi3 / 8 "€40.08
CRD704LPiros1500 psi9 / 16 "€44.28
BRD704SLPiros15 psi3 / 8 "€61.78
BRD705LPiros1500 psi9 / 16 "€63.21
BRD702SLPiros15 psi1 / 4 "€46.14
HANSEN -

Csatolótest (m) npt 1/4 sárgaréz

StílusModellSzínkódTömlő csatlakozásMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AGR603SLZöld(M) NPT100 psi1 / 4 "€47.48
BGR605RZöld(M) NPT1500 psi9 / 16 "€46.60
AGR603Zöld(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.73
AGR604RSLZöldFérfi UNF100 psi9 / 16 "€56.74
CRD703SLPiros(M) NPT15 psi1 / 4 "€40.56
DRD705LSLPiros(M) NPT15 psi1 / 4 "€70.15
CRD703Piros(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.21
CRD704LSLPirosFérfi UNF15 psi9 / 16 "€58.59
HANSEN -

Csatlakozó testtömlő Barb 1/4 sárgaréz

A Hansen csatlakozókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a légzőkészülékek tömlőinek és csöveinek gyors, megbízható és nyomásmentes csatlakoztatását. Ezek az egységek sárgaréz testtel rendelkeznek a maximális korrózióállóság érdekében, és színkódolt hüvelyekkel rendelkeznek az oxigén (zöld) és acetilén (piros) alapú sorozatok könnyű azonosításához. Ezenkívül hüvelyes zárszerkezettel vannak beépítve, hogy megakadályozzák a rendszer károsodását és a folyadékok szivárgását, valamint nitril tömítésekkel az olajjal és üzemanyaggal szembeni jobb ellenállás érdekében. Válasszon ezeknek a 600-as és 700-as sorozatú gyorscsatlakozók széles választékából, amelyek 1/4, 3/8 és 5/16 hüvelykes szöges méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellBarb méretSzínkódMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AGR6061 / 4 "Zöld1500 psi€41.04
BRD7061 / 4 "Piros1500 psi€38.73
AGR6083 / 8 "Zöld1500 psi€37.83
BRD708SL3 / 8 "Piros15 psi€61.42
AGR608SL3 / 8 "Zöld100 psi€53.63
BRD7083 / 8 "Piros1500 psi€36.03
AGR6075 / 16 "Zöld1500 psi€36.80
BRD707SL5 / 16 "Piros15 psi€63.07
AGR607SL5 / 16 "Zöld100 psi€44.99
BRD7075 / 16 "Piros1500 psi€42.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?