Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 364-FHA-08 csőhajlító 1/2 hüvelyk átmérőjű | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 csőhajlító 1/2 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH9KJX Modell: 364-FHA-08Kereszthivatkozás: 40AW07
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
€252.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhajlító
Hajlítási szög180
Kalibrációs lépések (fok)15
Középvonal hajlítási sugara1-1 / 2 "
ÉpítésAcél
Fogantyú típusaKar típusa
Dia-n kívül Cső1/2
Teljes hossz18.5
típusFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)13.21

Termék részletek:

    • Imperial 364-FHA-08 csőhajlító a lágyított réz és alumínium csövek sima, szoros sugarú hajlításainak létrehozásához
    • Karos stílusú fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű hajlítást akár 180 fokig, minimális erőfeszítéssel, megakadályozva a lágy cső horzsolását, krimpelését vagy ellapulását
    • A széles horog lehetővé teszi a csövek biztonságos megfogását, kiküszöbölve a lágy fémek sérülését
    • A nyitott oldali kialakítás lehetővé teszi a cső átcsúszását bármely ponton, és csak egy méretet hajlít meg
    • A kalibrált jelölések pontos hajlítási szöget mutatnak
    • Megfelel a GGG-B-191a 3. típusú, 2. osztályú szövetségi előírásnak

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
IMPERIAL 364-FHA-10 karhajlító, alumínium, 5/8 hüvelykes cső, 2-1/4 hüvelykes sugár | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Öntött és kovácsolt alumíniumCsúszásgátlóLender Bender29 "€332.06
IMPERIAL 364-FHA-12 karhajlító, alumínium, 3/4 hüvelykes cső, 3 hüvelykes sugár | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Öntött és kovácsolt alumíniumCsúszásgátlóLender Bender32.25 "€413.01
IMPERIAL 364-FHA-06 csőhajlító 3/8 hüvelyk átmérőjű | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06AcélKar típusaCsőhajlító13.5€143.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-08 csőhajlító 1/2 hüvelyk átmérőjű
€252.15 /Mértékegység