Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 370-FH háromfejű csőhajlító, 180 fokos hajlítás, kar fogantyú | AC9ULN 3KE42

IMPERIAL 370-FH háromfejű csőhajlító, 180 fokos hajlítás, kar fogantyú

Raktáron
Tétel: AC9ULN Modell: 370-FHKereszthivatkozás: 3KE42
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
€109.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhajlító
Hajlítási szög90-180 fok.
Középvonal hajlítási sugara11/16 1/4 "OD esetén, 1 1/8 3/8" OD esetén, 1 1/2 "1/2" OD esetén
ÉpítésÖntött alumínium
Fogantyú típusaPárna markolatok
jelölésekKalibrált jelölések a bal, a jobb és az ofszet hajlításához
Dia-n kívül Cső3/16, 1/4, 3/8, 1/2 hüvelyk
típusFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

Az Imperial 370-FH háromfejű csőhajlító sima, szűk sugarú, 180 fokos hajlításokat tesz lehetővé. Ez a hajlító puha réz-, alumínium-, sárgaréz-, acél- és rozsdamentes acélcsövek hajlítására használható. Ezt a kar típusú csőhajlítót HVAC- és hűtőcsőhajlításhoz használják.

Jellemzők:

  • Az Imperial 370-FH csőhajlító kalibrált jelölésekkel rendelkezik a pontos bal-, jobb- és eltolásos hajlításokhoz.
  • Állítható kampóval rendelkezik az optimális hajlítási sugár érdekében, hogy megfeleljen a különböző csőméreteknek.
  • Ez a csőhajlító könnyű öntött alumíniumból készült a könnyű emelés érdekében.
  • Párnázott markolatokkal rendelkezik a felhasználói kényelem érdekében.
  • Imperial 364-FH csőhajlító acélszerkezetű, így alkalmas a tartósságot igénylő műveletekre.
  • Kagylós csomagolásban érkezik, hogy megakadályozza a szállítás közbeni kopást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a csőhajlító képes egynél több csőméretet kezelni?

V. Ez a háromfejű csőhajlító ideális 3/16, 1/4, 3/8 vagy 1/2 hüvelyk külső átmérőjű csövekhez.

K. Van-e esély a cső megsérülésére az Imperial csőhajlítóval való hajlítás során?

V. Ez az Imperial háromfejű csőhajlító kiküszöböli a csövek ellaposodásának lehetőségét.

K. Mekkora ennek a csőhajlítónak a hajlítási szöge?

V. Ez a csőhajlító 90 és 180 fok között képes hajlítani a csövet.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
IMPERIAL 368-FH háromfejű hajlító, 5/16 hüvelykes középvonali hajlítási sugár | AF2PVY 6X861 368-FHHármas barázdált€66.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 370-FH háromfejű csőhajlító, 180 fokos hajlítás, kar fogantyú
€109.07 /Mértékegység