Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 368-FH háromfejű hajlító, 5/16 hüvelykes középvonali hajlítási sugár | AF2PVY 6X861

IMPERIAL 368-FH háromfejű hajlító, 5/16 hüvelykes középvonali hajlítási sugár

Raktáron
Tétel: AF2PVY Modell: 368-FHKereszthivatkozás: 6X861
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
€66.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhajlító
Hajlítási szög90 fok
Középvonal hajlítási sugara5 / 16 "
jelölésekKalibrált jelölések a bal, a jobb és az ofszet hajlításához
Dia-n kívül Cső3/16, 1/4, 5/16, 3/8 hüvelyk
Teljes hossz8.25 "
típusHármas barázdált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 368-FH csőhajlító, sima, szoros sugarú hajlítások kialakítására réz, sárgaréz és alumínium csőben
    • A kar stílusú fogantyúja lehetővé teszi a könnyű és gyors hajlítást 90 fokon, minimális erőfeszítéssel
    • A kalibrált jelölések pontos bal-, jobb- és eltolásgörbéket tesznek lehetővé

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
IMPERIAL 370-FH háromfejű csőhajlító, 180 fokos hajlítás, kar fogantyú | AC9ULN 3KE42 370-FHFogantyú€109.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 368-FH háromfejű hajlító, 5/16 hüvelykes középvonali hajlítási sugár
€66.03 /Mértékegység