Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 364-FHA-10 karhajlító, alumínium, 5/8 hüvelykes cső, 2-1/4 hüvelykes sugár | AD3BRH 3XTW4

IMPERIAL 364-FHA-10 karhajlító, alumínium, 5/8 hüvelykes cső, 2-1/4 hüvelykes sugár

Raktáron
Tétel: AD3BRH Modell: 364-FHA-10Kereszthivatkozás: 3XTW4
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
€332.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLender Bender
Hajlítási szög0-180 fok.
Kalibrációs lépések (fok)15
Középvonal hajlítási sugara2-1 / 4 "
ÉpítésÖntött és kovácsolt alumínium
Fogantyú típusaCsúszásgátló
jelölésekKalibrált szögjelölések 0 és 180 fok között
Dia-n kívül Cső5/8 hüvelyk
Teljes hossz29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3535
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)73.41
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 364-FHA-10 kar típusú csőhajlító 5/8 hüvelykes csövek 180 fokig történő hajlítására, 2-1/4 hüvelyk hajlítási sugárral
    • 15 fokos kalibrálási lépésekkel rendelkezik egy 180 fokos skálán a pontos hajlítás érdekében
    • Csúszásgátlóval ellátott fogantyúval a hatékony nyomásgyakorlás érdekében
    • Ideális puha réz- és alumíniumcsövekhez

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
IMPERIAL 364-FHA-12 karhajlító, alumínium, 3/4 hüvelykes cső, 3 hüvelykes sugár | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Öntött és kovácsolt alumíniumCsúszásgátlóLender Bender32.25 "€413.01
IMPERIAL 364-FHA-06 csőhajlító 3/8 hüvelyk átmérőjű | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06AcélKar típusaCsőhajlító13.5€143.57
IMPERIAL 364-FHA-08 csőhajlító 1/2 hüvelyk átmérőjű | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08AcélKar típusaCsőhajlító18.5€252.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-10 karhajlító, alumínium, 5/8 hüvelykes cső, 2-1/4 hüvelykes sugár
€332.06 /Mértékegység