Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 364-FHA-12 karhajlító, alumínium, 3/4 hüvelykes cső, 3 hüvelykes sugár | AD3BRJ 3XTW5

IMPERIAL 364-FHA-12 karhajlító, alumínium, 3/4 hüvelykes cső, 3 hüvelykes sugár

Raktáron
Tétel: AD3BRJ Modell: 364-FHA-12Kereszthivatkozás: 3XTW5
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
€413.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLender Bender
Hajlítási szög0-180 fok.
Kalibrációs lépések (fok)15
Középvonal hajlítási sugara3"
ÉpítésÖntött és kovácsolt alumínium
Fogantyú típusaCsúszásgátló
jelölésekKalibrált szögjelölések 0 és 180 fok között
Dia-n kívül Cső3/4 hüvelyk
Teljes hossz32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.483
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)83.06
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 364-FHA-12 kar típusú csőhajlító 3/4 hüvelykes csövek 180 fokig történő hajlítására, 3 hüvelyk hajlítási sugárral
    • 15 fokos kalibrálási lépésekkel rendelkezik egy 180 fokos skálán a pontos hajlítás érdekében
    • Csúszásgátlóval ellátott fogantyúval a hatékony nyomásgyakorlás érdekében
    • Ideális puha réz- és alumíniumcsövekhez

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
IMPERIAL 364-FHA-10 karhajlító, alumínium, 5/8 hüvelykes cső, 2-1/4 hüvelykes sugár | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Öntött és kovácsolt alumíniumCsúszásgátlóLender Bender29 "€332.06
IMPERIAL 364-FHA-06 csőhajlító 3/8 hüvelyk átmérőjű | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06AcélKar típusaCsőhajlító13.5€143.57
IMPERIAL 364-FHA-08 csőhajlító 1/2 hüvelyk átmérőjű | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08AcélKar típusaCsőhajlító18.5€252.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-12 karhajlító, alumínium, 3/4 hüvelykes cső, 3 hüvelykes sugár
€413.01 /Mértékegység