Jack csavar

Szűrő

A Palmgren emelőcsavarokat terhek emelésére, mechanikus berendezések tolására és húzására, valamint a mechanikai alkatrészek mozgatására/beállítására tervezték olyan alkalmazásokban, ahol szükség van rá....Tovább

PALMGREN -

Jack csavar

StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A9638958-2.126 "4.921 "9.45" -ig9"€83.16
ajánlatkérés
A9638955-1.969 "1.693 "2.402" -ig-€60.06
ajánlatkérés
A96389562000 font1.496 "2.55 a 3.151.5 "€46.10
A96389572000 font.2.008 "3.15 "5.63" -ig3-5 / 8 "€56.83
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Jack csavar 3/16 L

StílusModellMenet hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ARM-4750-61 / 2 "€25.99
BRM-4750-21 / 4 "€13.15
CRM-4750-43 / 8 "€14.23
DRM-4750-13 / 16 "-
ajánlatkérés
ERM-4750-75 / 8 "€21.87
FRM-4750-35 / 16 "€13.07
GRM-4750-57 / 16 "€15.37
PALMGREN -

Jack csavar, acél megmunkálása, 2000 font Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
38957CH6JPX€60.21
Lásd a részleteket
PALMGREN -

Jack csavar, acél megmunkálása, 2000 font Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
38958CH6 JPY€104.99
Lásd a részleteket

Jack csavar

A Palmgren emelőcsavarokat terhek emelésére, mechanikus berendezések tolására és húzására, valamint a mechanikai alkatrészek mozgatására/beállítására tervezték olyan alkalmazásokban, amelyek lineáris mozgást igényelnek. Válasszon a csavarok széles választékából, amelyek külső és belső menetes változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek az emelőcsavarok?

Az emelőcsavarok sebességváltó-szerelvények (csiga- vagy kúpkerék) és erőátviteli termékek (vezetőcsavar, golyóscsavar vagy görgős csavar), amelyek motor segítségével a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják. Néhány kilótól több ezer tonnáig terjedő terheket tolhatnak, húzhatnak, feszíthetnek, reteszelhetnek, kinyithatnak, dönthetnek, elforgathatnak, gurulhatnak, csúszhatnak, emelhetnek vagy süllyeszthetnek le.

Milyen szabványoknak felelnek meg ezek az emelőcsavarok?

Ezek az emelőcsavarok az ISO EN szabványoknak megfelelően készültek, gépekben, emelőasztalokban és platformokon történő használatra.

Melyek az emelőcsavar alkatrészei?

  • A csavar a legfontosabb alkatrész.
  • Rögzíthető egy rakományt tartalmazó lemezhez vagy egy másik géphez, amelyet ezután mozgatnak.
  • A lemez helyett néha egy hozzácsatolt anyát vagy anyaperemet használnak, így a csavar mozdulatlan marad, és csak az anyaszerelvény mozog.
  • Van egy rögzített alapegység is, amely a fogaskerekeket tartalmazza.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?