KURIYAMA PVC és CPVC csövek

Korrózió- és kopásálló PVC-csövek, amelyek nagy áramlási sebességet biztosítanak a levegő- és folyadékvezetékekben; képes ellenállni a 250 psi maximális nyomásnak 70 °F hőmérsékleten. Fonott és megerősített csőváltozatok is kaphatók

Szűrő

KURIYAMA -

Fonott cső, A part: 73

StílusModellHajlítsa a sugaratKeménységBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AK3150-041"PVC1 / 4 "250 F 70 fokon7 / 16 "3 / 32 "€113.33
BK3150-051.5 "A part: 735 / 16 "250 F 70 fokon0.531 "0.109 "€151.70
AK3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 F 70 fokon0.594 "0.109 "€138.83
AK3150-082"PVC1 / 2 "200 F 70 fokon3 / 4 "1 / 8 "€190.61
AK3150-102.5 "A part: 735 / 8 "200 F 70 fokon0.891 "0.133 "€271.41
AK3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 F 70 fokon1.031 "0.141 "€315.85
AK3150-203"A part: 731.25 "125 F 70 fokon1.625 "0.185 "€930.37
AK3150-163"PVC1"125 F 70 fokon1.3 "0.15 "€423.70
AK3150-243.5 "A part: 731.5 "100 F 70 fokon1-15 / 16 "0.219 "€1,082.69
KURIYAMA -

Cső, PVC

StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A4HL991 / 2 "30 F 70 fokon5 / 8 "1 / 16 "€162.94
B4HL971 / 4 "55 F 70 fokon3 / 8 "1 / 16 "€107.04
C4HL961 / 8 "65 F 70 fokon1 / 4 "1 / 16 "€69.08
D4HM023 / 4 "35 F 70 fokon1"1 / 8 "€131.29
E4HL983 / 8 "45 F 70 fokon1 / 2 "1 / 16 "€149.60
F4HM015 / 8 "35 F 70 fokon3 / 4 "1 / 16 "€52.27
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.SAE vagy metrikusFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AK3150-MM041"4mm100 láb.250 F 70 fokon9mmMetric2.5mm€189.51
AK3150-MM061.5 "6mm100 láb.250 F 70 fokon11mmMetric2.5mm€205.12
AK3150-MM082"8mm100 láb.250 F 70 fokon13.5mmMetric2.75mm€242.43
AK3150-MM102.5 "10mm100 láb.225 F 70 fokon16 mmMetric2.5mm€311.89
AK3150-MM123"12mm100 láb.200 F 70 fokon18mmMetric3mm€337.87
AK3150-MM194"19mm100 láb.150 F 70 fokon26mmMetric3.5mm€581.44
AK3150-24x506"1.5 "50 láb.100 F 70 fokon1-15 / 16 "SAE1 / 4 "€540.63
AK3150-32X508"2"50 láb.75 F 70 fokon2.5 "SAE1 / 4 "€931.99
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AK7300-08X1002"1 / 2 "100 láb.250 F 70 fokon0.906 "0.203 "€945.00
AK7300-12X1002.5 "3 / 4 "100 láb.225 F 70 fokon1.196 "0.223 "€1,552.49
AK7300-16X1003.5 "1"100 láb.225 F 70 fokon1.464 "0.232 "€1,703.06
AK7300-20X504.5 "1.25 "50 láb.175 F 70 fokon1.75 "0.265 "€1,591.03
AK7300-24X505.5 "1.5 "50 láb.175 F 70 fokon2"-€1,866.21
AK7300-32X507"2"50 láb.150 F 70 fokon2.6 "0.3 "€2,610.07
StílusModellFalvastagságHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.SzakítószilárdságtípusÁr (ÁFA nélkül)
AK7160-240.18 "6"1.5 "50 láb.50 F 70 fokon1.86 "2175 psiPolyspring€887.67
AK7160-200.18 "5"1.25 "50 láb.70 F 70 fokon1.61 "2175 psiPolyspring€736.86
AK7160-040.105 "2"1 / 4 "100 láb.150 F 70 fokon0.46 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€256.61
AK7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100 láb.100 F 70 fokon0.6 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€398.16
AK7160-120.141 "4"3 / 4 "100 láb.70 F 70 fokon1.031 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€803.75
AK7160-160.149 "5"1"100 láb.70 F 70 fokon1.297 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€1,011.22
AK7160-320.195 "8"2"50 láb.50 F 70 fokon2.39 "2175 psiPolyspring€1,312.01
AK7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100 láb.100 F 70 fokon3 / 4 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€522.32
KURIYAMA -

K010 sorozat átlátszó PVC csövek

StílusModellFalvastagságszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
AK010-3240X501 / 4 "Szűrő kikapcsolása2"50 láb.20 F 70 fokon2.5 "25-150 F2175 psi€821.06
BK010-1624X1001 / 4 "Szűrő kikapcsolása1"100 láb.35 F 70 fokon1.5 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€844.07
BK010-2028X501 / 4 "Szűrő kikapcsolása1.25 "50 láb.40 F 70 fokon1.75 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€495.86
BK010-1220X1001 / 4 "Szűrő kikapcsolása3 / 4 "100 láb.45 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€738.83
BK010-2432X501 / 4 "Szűrő kikapcsolása1.5 "50 láb.35 F 70 fokon2"25 fok és 150 fok F között2200 PSI€587.83
AK010-20241 / 8 "Szűrő kikapcsolása1.25 "100 láb.20 F 70 fokon1.5 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€457.22
AK010-2024X501 / 8 "Kék árnyalat1.25 "50 láb.20 F 70 fokon1.5 "25 fok és 150 fok F között2175 psi€236.20
BK010-0408X1001 / 8 "Szűrő kikapcsolása1 / 4 "100 láb.60 F 70 fokon1 / 2 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€134.94
BK010-0709X1001 / 16 "Szűrő kikapcsolása7 / 16 "100 láb.35 F 70 fokon9 / 16 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€87.03
AK010-2430X503 / 16 "Kék árnyalat1.5 "50 láb.20 F 70 fokon1.875 "25 fok és 150 fok F között2175 psi€435.70
BK010-1218X1003 / 16 "Szűrő kikapcsolása3 / 4 "100 láb.40 F 70 fokon1.125 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€483.74
BK010-1420X1003 / 16 "Szűrő kikapcsolása7 / 16 "100 láb.35 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€533.77
BK010-1622X1003 / 16 "Szűrő kikapcsolása1"100 láb.30 F 70 fokon3 / 8 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€594.91
BK010-2026X503 / 16 "Szűrő kikapcsolása1.25 "50 láb.30 F 70 fokon1.625 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€369.43
BK010-0306X1003 / 32 "Szűrő kikapcsolása3 / 16 "100 láb.60 F 70 fokon3 / 8 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€70.00
BK010-1013X1003 / 32 "Szűrő kikapcsolása5 / 8 "100 láb.35 F 70 fokon13 / 16 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€155.24
KURIYAMA -

Cső, A part: 73 keménység

StílusModellszínekBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságtípusFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AGR023-0608X100Fekete árnyalat3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 F fokUV1 / 16 "€65.07
AGR023-0406X100Fekete árnyalat1 / 4 "55 psi3 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€55.71
AGR023-0810X100Fekete árnyalat1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€79.50
AGR023-1216X100Fekete árnyalat3 / 4 "35 psi1"25-150 F fokUV1 / 8 "€267.66
B1PBK4Szűrő kikapcsolása1"25 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€712.66
C4EGV2Szűrő kikapcsolása3 / 8 "50 F 70 fokon9 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€232.50
D4EGV6Szűrő kikapcsolása1 / 2 "45 F 70 fokon3 / 4 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€412.91
E4EGW2Szűrő kikapcsolása7 / 8 "30 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€650.26
F1PBK3Szűrő kikapcsolása5 / 16 "50 F 70 fokon7 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 16 "€129.27
G4EGU4Szűrő kikapcsolása3 / 16 "50 F 70 fokon1 / 4 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 32 "€52.90
H4EGU5Szűrő kikapcsolása3 / 16 "55 F 70 fokon5 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 16 "€105.61
I4EGU7Szűrő kikapcsolása1 / 4 "58 F 70 fokon7 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€182.03
J4EGU9Szűrő kikapcsolása5 / 16 "55 F 70 fokon1 / 2 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€219.96
K4EGV3Szűrő kikapcsolása3 / 8 "55 F 70 fokon5 / 8 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€318.42
L4EGV5Szűrő kikapcsolása1 / 2 "40 F 70 fokon11 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€300.47
M4EGV8Szűrő kikapcsolása5 / 8 "40 F 70 fokon7 / 8 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€479.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?