KURIYAMA 4HM01 Rugalmas PVC cső 5/8 hüvelykes Id 100 láb hosszúság | AD7ZUG

KURIYAMA 4HM01 rugalmas PVC cső 5/8 hüvelykes I.d 100 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7ZUG Modell: 4HM01

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€52.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységPVC
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás35 F 70 fokon
Dia kívül.3 / 4 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
típusRugalmas
VákuumNem értékelt
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA 4HL96 cső rugalmas | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 F 70 fokon1 / 4 "1 / 16 "€65.85
KURIYAMA 4HL97 cső rugalmas | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 F 70 fokon3 / 8 "1 / 16 "€107.04
KURIYAMA 4HL98 cső rugalmas | AD7ZKJ 4HL983 / 8 "45 F 70 fokon1 / 2 "1 / 16 "€149.60
KURIYAMA 4HL99 cső rugalmas belső átmérője 1/2 hüvelyk | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 F 70 fokon5 / 8 "1 / 16 "€155.87
KURIYAMA 4HM02 Cső rugalmas | AD7ZUH 4HM023 / 4 "35 F 70 fokon1"1 / 8 "€131.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA 4HM01 rugalmas PVC cső 5/8 hüvelykes I.d 100 láb hosszúság
€52.26 /Mértékegység