Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KURIYAMA 4HL98 cső rugalmas | AD7ZKJ

KURIYAMA 4HL98 cső rugalmas

Raktáron
Tétel: AD7ZKJ Modell: 4HL98
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
€149.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységPVC
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás45 F 70 fokon
Dia kívül.1 / 2 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
típusRugalmas
VákuumNem értékelt
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA 4HL96 cső rugalmas | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 F 70 fokon1 / 4 "1 / 16 "€69.08
KURIYAMA 4HL97 cső rugalmas | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 F 70 fokon3 / 8 "1 / 16 "€107.04
KURIYAMA 4HL99 cső rugalmas belső átmérője 1/2 hüvelyk | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 F 70 fokon5 / 8 "1 / 16 "€162.94
KURIYAMA 4HM01 Rugalmas PVC cső 5/8 hüvelykes Id 100 láb hosszúság | AD7ZUG 4HM015 / 8 "35 F 70 fokon3 / 4 "1 / 16 "€52.26
KURIYAMA 4HM02 Cső rugalmas | AD7ZUH 4HM023 / 4 "35 F 70 fokon1"1 / 8 "€131.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA 4HL98 cső rugalmas
€149.60 /Mértékegység