KURIYAMA K010-1420X100 cső 7/18 hüvelyk belső átmérője 1 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GRE 4EGW3

KURIYAMA K010-1420X100 cső 7/18 hüvelykes belső átmérő 1 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AD7GRE Típus: K010-1420X100Kereszthivatkozás: 4EGW3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 73
Belül Dia.7 / 16 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás35 F 70 fokon
Dia kívül.1.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
Szakítószilárdság2200 PSI
típusRugalmas
VákuumNem értékelt
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.11
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságSzakítószilárdságÁr
KURIYAMA K010-2024 1-1 / 4 Idx1-1 / 2 hüvelykes külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "Szűrő kikapcsolása1.25 "100 láb.20 F 70 fokon1.5 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€457.22
KURIYAMA K010-2024X50 PVC cső 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 50 láb kék árnyalat | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Kék árnyalat1.25 "50 láb.20 F 70 fokon1.5 "25 fok és 150 fok F között2175 psi€236.20
KURIYAMA K010-2430X50 PVC cső 1 7/8 hüvelyk külső átmérő 50 láb kék árnyalat | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Kék árnyalat1.5 "50 láb.20 F 70 fokon1.875 "25 fok és 150 fok F között2175 psi€435.70
KURIYAMA K010-3240X50 PVC cső 2 1/2 hüvelykes külső átmérő 50 láb tiszta | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "Szűrő kikapcsolása2"50 láb.20 F 70 fokon2.5 "25-150 F2175 psi€821.06
KURIYAMA K010-0306X100 cső 3/16 hüvelyk azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQP 4EGU6 K010-0306X1003 / 32 "Szűrő kikapcsolása3 / 16 "100 láb.60 F 70 fokon3 / 8 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€70.01
KURIYAMA K010-0408X100 cső 1/4 hüvelyk belső átmérője 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "Szűrő kikapcsolása1 / 4 "100 láb.60 F 70 fokon1 / 2 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€134.94
KURIYAMA K010-0709X100 cső 7/16 hüvelyk azonosító 9/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "Szűrő kikapcsolása7 / 16 "100 láb.35 F 70 fokon9 / 16 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€87.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K010-1420X100 cső 7/18 hüvelykes belső átmérő 1 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb
€533.77 /Mértékegység