KURIYAMA Cső, A part: 73 keménység


Szűrő
Keménység: A part: 73 , Hossz: 100 láb. , Anyaga: PVC , SAE vagy metrika: SAE , Szakítószilárdság: 2175 psi
StílusModellszínekBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságtípusFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
GR023-0608X100
Fekete árnyalat3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 F fokUV1 / 16 "€65.07
A
GR023-0406X100
Fekete árnyalat1 / 4 "55 psi3 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€55.71
A
GR023-0810X100
Fekete árnyalat1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€79.50
A
GR023-1216X100
Fekete árnyalat3 / 4 "35 psi1"25-150 F fokUV1 / 8 "€267.66
B
1PBK4
Szűrő kikapcsolása1"25 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€712.66
C
4EGV2
Szűrő kikapcsolása3 / 8 "50 F 70 fokon9 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€232.50
D
4EGV6
Szűrő kikapcsolása1 / 2 "45 F 70 fokon3 / 4 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€412.91
E
4EGW2
Szűrő kikapcsolása7 / 8 "30 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€650.26
F
1PBK3
Szűrő kikapcsolása5 / 16 "50 F 70 fokon7 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 16 "€129.27
G
4EGU4
Szűrő kikapcsolása3 / 16 "50 F 70 fokon1 / 4 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 32 "€52.90
H
4EGU5
Szűrő kikapcsolása3 / 16 "55 F 70 fokon5 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 16 "€105.61
I
4EGU7
Szűrő kikapcsolása1 / 4 "58 F 70 fokon7 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€182.03
J
4EGU9
Szűrő kikapcsolása5 / 16 "55 F 70 fokon1 / 2 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€219.96
K
4EGV3
Szűrő kikapcsolása3 / 8 "55 F 70 fokon5 / 8 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€318.42
L
4EGV5
Szűrő kikapcsolása1 / 2 "40 F 70 fokon11 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas3 / 32 "€300.47
M
4EGV8
Szűrő kikapcsolása5 / 8 "40 F 70 fokon7 / 8 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€479.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?