KURIYAMA K3150-MM12 PVC cső 18mm külső átmérő 100 láb tiszta | AC2QFM 2LZE8

KURIYAMA K3150-MM12 PVC cső 18 mm külső átmérő 100 láb tiszta

Raktáron
Tétel: AC2QFM Típus: K3150-MM12Kereszthivatkozás: 2LZE8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegerősített cső
Hajlítsa a sugarat3"
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 73
Belül Dia.12mm
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás200 F 70 fokon
Dia kívül.18mm
SAE vagy metrikusMetric
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
Szakítószilárdság2175 psi
típusmegerősített
Vákuum10
Falvastagság3mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.868
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.SAE vagy metrikusFalvastagságÁr
KURIYAMA K3150-24x50 PVC cső 1-15 / 16 hüvelyk külső átmérő 50 láb tiszta | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50 láb.100 F 70 fokon1-15 / 16 "SAE1 / 4 "€540.63
KURIYAMA K3150-32X50 PVC cső 2-1 / 2 hüvelyk külső átmérő 50 láb tiszta | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50 láb.75 F 70 fokon2.5 "SAE1 / 4 "€931.99
KURIYAMA K3150-MM04 PVC cső 9mm külső átmérő 100 láb tiszta | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100 láb.250 F 70 fokon9mmMetric2.5mm€189.51
KURIYAMA K3150-MM06 PVC cső 11mm külső átmérő 100 láb tiszta | AC2QFJ 2LZE5 K3150-MM061.5 "6mm100 láb.250 F 70 fokon11mmMetric2.5mm€205.12
KURIYAMA K3150-MM08 PVC cső 13.5 mm külső átmérő 100 láb tiszta | AC2QFK 2LZE6 K3150-MM082"8mm100 láb.250 F 70 fokon13.5mmMetric2.75mm€242.42
KURIYAMA K3150-MM10 PVC cső 16mm külső átmérő 100 láb tiszta | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5 "10mm100 láb.225 F 70 fokon16 mmMetric2.5mm€311.89
KURIYAMA K3150-MM19 PVC cső 26mm külső átmérő 100 láb tiszta | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100 láb.150 F 70 fokon26mmMetric3.5mm€581.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K3150-MM12 PVC cső 18 mm külső átmérő 100 láb tiszta
€337.87 /Mértékegység