Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KURIYAMA K7160-06 3/8 Idx0.6 hüvelykes külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDX 1PBL3

KURIYAMA K7160-06 cső 3/8 Idx0.6 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta

Raktáron
Tétel: AB2WDX Modell: K7160-06Kereszthivatkozás: 1PBL3
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
€398.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegerősített cső
Hajlítsa a sugarat2.5 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 73
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás100 F 70 fokon
Dia kívül.0.6 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
Szakítószilárdság2200 PSI
típusHelikális huzal megerősítve, rugalmas
Vákuum29
Falvastagság0.112 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.SzakítószilárdságtípusÁr
KURIYAMA K7160-04 1/4 Idx0.46 hüvelykes külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDW 1PBL2 K7160-040.105 "2"1 / 4 "100 láb.150 F 70 fokon0.46 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€256.60
KURIYAMA K7160-08 Cső 1/2 Idx0.75 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDY 1PBL4 K7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100 láb.100 F 70 fokon3 / 4 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€522.32
KURIYAMA K7160-12 3/4 Idx1-1 / 32 hüvelykes külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDZ 1PBL5 K7160-120.141 "4"3 / 4 "100 láb.70 F 70 fokon1.031 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€803.75
KURIYAMA K7160-16 tubus 1 Idx1.297 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WEA 1PBL6 K7160-160.149 "5"1"100 láb.70 F 70 fokon1.297 "2200 PSIHelikális huzal megerősítve, rugalmas€1,011.22
KURIYAMA K7160-20 PVC cső 1.61 hüvelyk külső átmérő 50 láb tiszta | AC2QFE 2LZE1 K7160-200.18 "5"1.25 "50 láb.70 F 70 fokon1.61 "2175 psiPolyspring€736.85
KURIYAMA K7160-24 PVC cső 1.86 hüvelyk külső átmérő 50 láb tiszta | AC2QFF 2LZE2 K7160-240.18 "6"1.5 "50 láb.50 F 70 fokon1.86 "2175 psiPolyspring€887.67
KURIYAMA K7160-32 PVC cső 2.39 hüvelyk külső átmérő 50 láb tiszta | AC2QFG 2LZE3 K7160-320.195 "8"2"50 láb.50 F 70 fokon2.39 "2175 psiPolyspring€1,312.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K7160-06 cső 3/8 Idx0.6 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta
€398.16 /Mértékegység