Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KURIYAMA K010-0408X100 cső 1/4 hüvelyk belső átmérője 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQR 4EGU8

KURIYAMA K010-0408X100 cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AD7GQR Típus: K010-0408X100Kereszthivatkozás: 4EGU8
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
€134.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 73
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás60 F 70 fokon
Dia kívül.1 / 2 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
Szakítószilárdság2200 PSI
típusRugalmas
VákuumNem értékelt
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságSzakítószilárdságÁr
KURIYAMA K010-2024 1-1 / 4 Idx1-1 / 2 hüvelykes külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "Szűrő kikapcsolása1.25 "100 láb.20 F 70 fokon1.5 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€457.22
KURIYAMA K010-2024X50 PVC cső 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 50 láb kék árnyalat | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Kék árnyalat1.25 "50 láb.20 F 70 fokon1.5 "25 fok és 150 fok F között2175 psi€236.20
KURIYAMA K010-2430X50 PVC cső 1 7/8 hüvelyk külső átmérő 50 láb kék árnyalat | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Kék árnyalat1.5 "50 láb.20 F 70 fokon1.875 "25 fok és 150 fok F között2175 psi€435.70
KURIYAMA K010-3240X50 PVC cső 2 1/2 hüvelykes külső átmérő 50 láb tiszta | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "Szűrő kikapcsolása2"50 láb.20 F 70 fokon2.5 "25-150 F2175 psi€821.06
KURIYAMA K010-0306X100 cső 3/16 hüvelyk azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQP 4EGU6 K010-0306X1003 / 32 "Szűrő kikapcsolása3 / 16 "100 láb.60 F 70 fokon3 / 8 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€70.01
KURIYAMA K010-0709X100 cső 7/16 hüvelyk azonosító 9/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "Szűrő kikapcsolása7 / 16 "100 láb.35 F 70 fokon9 / 16 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€87.04
KURIYAMA K010-1013X100 cső 5/8 hüvelyk belső átmérője 13/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQZ 4EGV7 K010-1013X1003 / 32 "Szűrő kikapcsolása5 / 8 "100 láb.35 F 70 fokon13 / 16 "25 fok és 150 fok F között2200 PSI€155.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K010-0408X100 cső 1/4 hüvelykes belső átmérő 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb
€134.94 /Mértékegység