Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KURIYAMA K3150-06 fonott cső PVC rugalmas 3/8 hüvelyk Id | AD7ZUK 4HM04

KURIYAMA K3150-06 fonott cső, rugalmas PVC, 3/8 hüvelykes azonosító

Raktáron
Tétel: AD7ZUK Modell: K3150-06Kereszthivatkozás: 4HM04
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
€138.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFonott cső
Hajlítsa a sugarat1.5 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységPVC
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás225 F 70 fokon
Dia kívül.0.594 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
Szakítószilárdság2200 PSI
típusFonott, rugalmas
Vákuum28
Falvastagság0.109 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratKeménységBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA K3150-05 5/16 Idx0.531 hüvelykes külső átmérő 100 láb tiszta cső | AB2WDR 1PBK7 K3150-051.5 "A part: 735 / 16 "250 F 70 fokon0.531 "0.109 "€151.70
KURIYAMA K3150-10 cső 5/8 Idx0.891 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDT 1PBK8 K3150-102.5 "A part: 735 / 8 "200 F 70 fokon0.891 "0.133 "€271.42
KURIYAMA K3150-20 1-1 / 4 Idx1-5 / 8 hüvelykes külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"A part: 731.25 "125 F 70 fokon1.625 "0.185 "€930.37
KURIYAMA K3150-24 1.5 Idx1-15 / 16 hüvelykes külső átmérőjű cső 100 láb tiszta | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "A part: 731.5 "100 F 70 fokon1-15 / 16 "0.219 "€1,082.68
KURIYAMA K3150-04 fonott cső PVC rugalmas 1/4 hüvelykes id | AD7ZUJ 4HM03 K3150-041"PVC1 / 4 "250 F 70 fokon7 / 16 "3 / 32 "€113.33
KURIYAMA K3150-08 fonott cső PVC rugalmas 1/2 hüvelykes id | AD7ZUL 4HM05 K3150-082"PVC1 / 2 "200 F 70 fokon3 / 4 "1 / 8 "€190.61
KURIYAMA K3150-12 fonott cső PVC rugalmas 3/4 hüvelyk Id | AD7ZUM 4HM06 K3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 F 70 fokon1.031 "0.141 "€315.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K3150-06 fonott cső, rugalmas PVC, 3/8 hüvelykes azonosító
€138.84 /Mértékegység