KURIYAMA 4EGV5 cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 11/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQX

KURIYAMA 4EGV5 cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 11/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AD7GQX Modell: 4EGV5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€300.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 73
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás40 F 70 fokon
Dia kívül.11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25 fok és 150 fok F között
típusRugalmas
VákuumNem értékelt
Falvastagság3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1255
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságtípusFalvastagságÁr
KURIYAMA 1PBK3 cső 5/16 Idx0.44 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDM 1PBK3Szűrő kikapcsolása5 / 16 "50 F 70 fokon7 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 16 "€129.28
KURIYAMA 1PBK4 cső 1 Idx1.25 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDN 1PBK4Szűrő kikapcsolása1"25 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€712.65
KURIYAMA GR023-0406X100 PVC cső 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Fekete árnyalat1 / 4 "55 psi3 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€55.71
KURIYAMA GR023-0608X100 PVC cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Fekete árnyalat3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 F fokUV1 / 16 "€65.06
KURIYAMA GR023-0810X100 PVC cső 5/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Fekete árnyalat1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€79.50
KURIYAMA GR023-1216X100 PVC cső 1 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Fekete árnyalat3 / 4 "35 psi1"25-150 F fokUV1 / 8 "€267.66
KURIYAMA 4EGU4 cső 3/16 hüvelyk azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQM 4EGU4Szűrő kikapcsolása3 / 16 "50 F 70 fokon1 / 4 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 32 "€52.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA 4EGV5 cső 1/2 hüvelykes belső átmérő 11/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb
€300.48 /Mértékegység