KURIYAMA K7300 sorozat, megerősített cső, A part: 73


Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Keménység: A part: 73 , Anyaga: PVC huzal spirállal és fonalerősítéssel , SAE vagy metrika: SAE , Temp. Hatótávolság: 15 fok és 150 fok F között , Szakítószilárdság: 2200 PSI , Típus: Rugalmas
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
K7300-08X100
2"1 / 2 "100 láb.250 F 70 fokon0.906 "0.203 "€943.49
A
K7300-12X100
2.5 "3 / 4 "100 láb.225 F 70 fokon1.196 "0.223 "€1,478.04
A
K7300-16X100
3.5 "1"100 láb.225 F 70 fokon1.464 "0.232 "€1,703.06
A
K7300-20X50
4.5 "1.25 "50 láb.175 F 70 fokon1.75 "0.265 "€1,587.47
A
K7300-24X50
5.5 "1.5 "50 láb.175 F 70 fokon2"-€1,762.76
A
K7300-32X50
7"2"50 láb.150 F 70 fokon2.6 "0.3 "€2,464.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?