KURIYAMA K7300-20X50 Rugalmas belső átmérő 1 1/4 hüvelyk 50 láb | AD7GPV 4EGR6

KURIYAMA K7300-20X50 cső rugalmas belső átmérője 1 1/4 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AD7GPV Típus: K7300-20X50Kereszthivatkozás: 4EGR6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,591.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegerősített cső
Hajlítsa a sugarat4.5 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 73
Belül Dia.1.25 "
Hossz50 láb.
AnyagPVC huzal spirállal és fonalerősítéssel
Max. Nyomás175 F 70 fokon
Dia kívül.1.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság15 fok és 150 fok F között
Szakítószilárdság2200 PSI
típusRugalmas
Vákuum29.9 In. Hg
Falvastagság0.265 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.2125
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3917390010
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA K7300-08X100 Rugalmas belső átmérő 1/2 hüvelyk 100 láb | AD7GPR 4EGR3 K7300-08X1002"1 / 2 "100 láb.250 F 70 fokon0.906 "0.203 "€945.00
KURIYAMA K7300-12X100 cső rugalmas belső átmérője 3/4 hüvelyk 100 láb | AD7GPT 4EGR4 K7300-12X1002.5 "3 / 4 "100 láb.225 F 70 fokon1.196 "0.223 "€1,552.49
KURIYAMA K7300-16X100 Cső rugalmas belső átmérő 1 hüvelyk 100 láb | AD7GPU 4EGR5 K7300-16X1003.5 "1"100 láb.225 F 70 fokon1.464 "0.232 "€1,703.06
KURIYAMA K7300-24X50 Rugalmas belső átmérő 1 1/2 hüvelyk 50 láb | AD7GPW 4EGR7 K7300-24X505.5 "1.5 "50 láb.175 F 70 fokon2"-€1,866.21
KURIYAMA K7300-32X50 Rugalmas belső átmérő 2 hüvelyk 50 láb | AD7GPX 4EGR8 K7300-32X507"2"50 láb.150 F 70 fokon2.6 "0.3 "€2,610.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K7300-20X50 cső rugalmas belső átmérője 1 1/4 hüvelyk 50 láb
€1,591.03 /Mértékegység