Miniatűr nyomáskapcsolók

Szűrő

A miniatűr nyomáskapcsolók érzékelik a nyomás változásait, és egy kapcsolót működtetnek, ha egy adott nyomásküszöböt elérnek. Alkalmazást találnak a HVAC, az autóipar, az orvosi és a repülés területén...Tovább

HYDRO VACUUM -

Nyomáskapcsolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALCS€123.03
ajánlatkérés
BLCA€121.64
ajánlatkérés
SUPCO -

Nagynyomású kapcsolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A275195 SHP€48.55
ajánlatkérés
B600475 SHP€30.30
ASMR610€54.38
ajánlatkérés
StílusModellBurst nyomásElektromos kapcsolatVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AAPSN415,000 psiMicro DIN csatlakozó750-7500 psi€488.05
AAPSN415,000 psiMicro DIN csatlakozó500-5000 psi€488.05
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok750-7500 psi€431.46
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok500-5000 psi€431.46
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok100-1000 psi€399.60
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok200-2000 psi€399.60
StílusModellBurst nyomásElektromos kapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
AAPSN41000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€381.90
AAPSN41000 psiMicro DIN csatlakozó6-30 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€442.07
AAPSN41000 psiMicro DIN csatlakozó-15-15 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€442.07
AAPSN41000 psiMicro DIN csatlakozó8-60 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€424.38
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok20-200 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€381.90
AAPSN42500 psiMicro DIN csatlakozó20-200 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€420.85
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok50-500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.20
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.20
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok500-5000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€399.60
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.20
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok750-7500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€399.60
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiMicro DIN csatlakozó200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€424.36
AAPSN48000 psiMicro DIN csatlakozó500-5000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22
AAPSN48000 psiMicro DIN csatlakozó750-7500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.24
AAPSN48000 psiMicro DIN csatlakozó50-500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€442.07
StílusModellBurst nyomásFolyamatkapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€424.36
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Férfi100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€420.85
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Férfi200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AAPS-15-15 psi€399.60
AAPS6-30 psi€364.20
AAPS8-60 psi€364.20
StílusModellBurst nyomásElektromos kapcsolatTételFolyamatkapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
AAPSN715,000 psi1/2" MNPT 3-18 AWG 12" vezetékcsatlakozóvalNyomáskapcsoló7 / 16-20 SAE750-7500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€746.21
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló7 / 16-20 SAE500-5000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€746.21
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€678.96
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT-15-15 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€710.80
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT8-60 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€678.96
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT6-30 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€678.96
AAPSN72500 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT20-200 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€678.96
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€675.45
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló7 / 16-20 SAE200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€714.37
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT750-7500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€714.37
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT500-5000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€710.80
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT50-500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€678.96
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló7 / 16-20 SAE100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€714.37
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€678.96
IFM -

Miniatűr nyomáskapcsolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APK6220€400.84
BPK6224€417.47
CPK6222€400.84

Gyakran ismételt kérdések

Kalibrálható a nyomáskapcsoló?

Igen, a nyomáskapcsolók, mint sok más műszer, kalibrálhatók. A felhasználóknak kalibrálniuk kell azokat a pontosság és megbízhatóság biztosítása érdekében.

Miben más a nyomáskapcsoló, mint az érzékelő?

Nyomáskapcsolók védik a gépet és kezelőit, míg az érzékelők nyomásleolvasást továbbítanak egy távoli helyre.

Mi befolyásolja ezeknek a miniatűr nyomáskapcsolóknak a reakcióidejét?

A miniatűr nyomáskapcsoló válaszideje a tervezéstől, a kivitelezéstől és az üzemeltetési feltételektől függően változhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?