Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 750 – 7500psi 1/4 3-18 AWG vezeték | AC6VFH 36K025

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 750 - 7500psi 1/4 3-18 AWG vezeték

Raktáron
Tétel: AC6VFH Modell: APSN4Kereszthivatkozás: 36K025
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
€399.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése5A @ 125/250 V
Burst nyomás8000 psi
Áramkör típusaSnap kapcsoló
KompatibilisBuna és 316 rozsdamentes acél
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív
Elektromos kapcsolat3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok
Ház anyagaVízálló 316 rozsdamentes acél
IP besorolás67
NEMA értékelés6
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
teljesítmény Kötelező10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on
Folyamatkapcsolat1/4 "MNPT
Választék750-7500 psi
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kikapcsolt alapjel (állítható mezővel)
    • Alapjelen (állítható mező)

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásElektromos kapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 10–100 psi 1/4 3-18 AWG vezeték | AC6VFB 36K019 APSN41000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€381.90
ASHCROFT APAN41H012LB02200#-NSR nyomáskapcsoló Spdt 20 – 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok20-200 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€381.90
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 50 – 500 psi 1/4 3-18 AWG vezeték | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok50-500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.21
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 100 – 1000psi 1/4 3-18 AWG vezeték | AC6VFE 36K022 APSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.21
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 200 - 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.21
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 500 – 5000psi 1/4 3-18 AWG vezeték | AC6VFG 36K024 APSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok500-5000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€399.60
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT -15 – 15 psi 1/4 | AC6VFN 36K030 APSN41000 psiMicro DIN csatlakozó-15-15 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€442.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 750 - 7500psi 1/4 3-18 AWG vezeték
€399.60 /Mértékegység