Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 100-1000psi 1/4 Micro DIN csatlakozó | AC6VFV 36K036

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 100-1000psi 1/4 Micro DIN csatlakozó

Raktáron
Tétel: AC6VFV Modell: APSN4Kereszthivatkozás: 36K036
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
€420.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése5A @ 125/250 V
Burst nyomás8000 psi
Áramkör típusaSnap kapcsoló
KompatibilisBuna és 316 rozsdamentes acél
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív
Elektromos kapcsolatMicro DIN csatlakozó
Ház anyagaVízálló 316 rozsdamentes acél
IP besorolás67
NEMA értékelés6
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
teljesítmény Kötelező10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on
Folyamatkapcsolat1/4 "MNPT
Választék100-1000 psi
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kikapcsolt alapjel (állítható mezővel)
    • Alapjelen (állítható mező)

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásFolyamatkapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 10–100 psi 1/4 Micro DIN csatlakozó | AC6VFR 36K033 APSN41000 psi1/4 "MNPT10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€424.36
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 100-1000 psi 7/16 Micro DIN csatlakozó | AC6VFZ 36K040 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Férfi100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 200-2000 psi 7/16 Micro DIN csatlakozó | AC6VGA 36K041 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Férfi200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 100-1000psi 1/4 Micro DIN csatlakozó
€420.85 /Mértékegység