ASHCROFT Nyomáskapcsoló, 7 / 16-20 SAE dugó


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 5A @ 125/250 V , Áramkör típusa: Snap kapcsoló , Kompatibilis valamivel: Buna és 316 rozsdamentes acél , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , DC kapcsolattartó minősítés: 5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív , Ház anyaga: Vízálló 316 rozsdamentes acél , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 210 fokig F , Szükséges teljesítmény: 10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on , Folyamat kapcsolat: 7 / 16-20 SAE Férfi , Nedvesített anyagok: 316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű
StílusModellBurst nyomásElektromos kapcsolatVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN csatlakozó750-7500 psi€488.05
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN csatlakozó500-5000 psi€488.05
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok750-7500 psi€431.46
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok500-5000 psi€431.46
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok100-1000 psi€399.60
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok200-2000 psi€399.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?