Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SHP600475 nagynyomású kapcsoló 600 psi-t nyit AD8RFM 4LWY1

SUPCO SHP600475 nagynyomású kapcsoló 600 Psi nyomással nyit

Raktáron
Tétel: AD8RFM Típus: SHP600475Kereszthivatkozás: 4LWY1
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
€26.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású kapcsoló
Bezárás (PSI)475
HázNEMA 1
FunkcióVédi a kompresszort
FelszerelésTávoli
Megnyitás (PSI)600
Nyomáscsatlakozás1/4 "női SAE
Választék0-650 psi
visszakocsi
Váltás műveletMagas nyomáson nyílik
KapcsolótípusSPST
típusSPST

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

A Supco SHP600475 nagynyomású kapcsoló alkalmas egy áramkör nyitására és zárására, ha a rendszerben a nyomás elér egy bizonyos szintet. Hasznosak HVAC/R alkalmazásokban, mivel megakadályozzák a rendszer károsodását azáltal, hogy leállítják, ha a nyomás túl magas lesz.

Jellemzők:

  • A Supco SHP600475 nagynyomású kapcsoló NEMA 1 házzal rendelkezik beltéri használatra.
  • Tartalmaz 18 hüvelykes vezetékeket az univerzális HVAC/R berendezések egyszerű csatlakoztatásához.
  • Ennek a kapcsolónak a működési hőmérséklete -35 és 149 °F között van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek az SPST kapcsolók különböző típusai?

V. Az SPST kapcsolóknak két fő típusa van: billenőkapcsolók és nyomógombos kapcsolók. A billenőkapcsolóknak van egy karja, amely felfelé vagy lefelé mozgatható az áramkör be- és kikapcsolásához. A nyomógombos kapcsolóknak van egy gombja, amelyet meg kell nyomni az áramkör be- és kikapcsolásához.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az SPST kapcsoló használatakor?

A.

  • Mindig kapcsolja ki az áramkört, mielőtt az áramkörön dolgozik.
  • Ne terhelje túl a kapcsolót.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kapcsolót, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SUPCO SHP275195 nagynyomású kapcsoló, 275 Psi nyitott, 195 Psi zárás | CH6RMG 66DC85 275195 SHP€46.44
SUPCO SMR610 nagynyomású kapcsoló, 610 Psi Close | CH6RMW 66DD04 SMR610€53.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SHP600475 nagynyomású kapcsoló 600 Psi nyomással nyit
€26.93 /Mértékegység