ASHCROFT Nyomáskapcsoló, 1/4 "MNPT


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 5A @ 125/250 V , Áramkör típusa: Snap kapcsoló , Kompatibilis valamivel: Buna és 316 rozsdamentes acél , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , DC kapcsolattartó minősítés: 5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív , Ház anyaga: Vízálló 316 rozsdamentes acél , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 210 fokig F , Szükséges teljesítmény: 10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on , Folyamat kapcsolat: 1/4 "MNPT
StílusModellBurst nyomásElektromos kapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
APSN4
1000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€381.90
A
APSN4
1000 psiMicro DIN csatlakozó6-30 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€442.07
A
APSN4
1000 psiMicro DIN csatlakozó-15-15 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€442.07
A
APSN4
1000 psiMicro DIN csatlakozó8-60 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€424.38
A
APAN41H012LB02200 # -NSR
2500 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok20-200 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€381.90
A
APSN4
2500 psiMicro DIN csatlakozó20-200 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€420.85
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok50-500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.20
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.20
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok500-5000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€399.60
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€364.20
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok750-7500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€399.60
A
APAN41H00MHB022000 # -NSR
8000 psiMicro DIN csatlakozó200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€424.36
A
APSN4
8000 psiMicro DIN csatlakozó500-5000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22
A
APSN4
8000 psiMicro DIN csatlakozó750-7500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.24
A
APSN4
8000 psiMicro DIN csatlakozó50-500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€442.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?