Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 750-7500 psi 7/16 Micro DIN csatlakozó | AC6VGC 36K043

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 750-7500 psi 7/16 Micro DIN csatlakozó

Raktáron
Tétel: AC6VGC Modell: APSN4Kereszthivatkozás: 36K043

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€488.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése5A @ 125/250 V
Burst nyomás15,000 psi
Áramkör típusaSnap kapcsoló
KompatibilisBuna és 316 rozsdamentes acél
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív
Elektromos kapcsolatMicro DIN csatlakozó
Ház anyagaVízálló 316 rozsdamentes acél
IP besorolás67
NEMA értékelés6
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
teljesítmény Kötelező10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on
Folyamatkapcsolat7 / 16-20 SAE Férfi
Választék750-7500 psi
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kikapcsolt alapjel (állítható mezővel)
    • Alapjelen (állítható mező)

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásElektromos kapcsolatVálasztékÁr
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 100-1000 psi 7/16 3-18 AWG vezeték | AC6VFJ 36K026 APSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok100-1000 psi€399.60
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 200-2000 psi 7/16 3-18 AWG vezeték | AC6VFK 36K027 APSN48000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok200-2000 psi€399.60
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 500-5000 psi 7/16 3-18 AWG vezeték | AC6VFL 36K028 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok500-5000 psi€431.46
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló SPDT 750-7500 psi 7/16 3-18 AWG vezeték | AC6VFM 36K029 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok750-7500 psi€431.46
ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 500-5000 psi 7/16 Micro DIN csatlakozó | AC6VGB 36K042 APSN415,000 psiMicro DIN csatlakozó500-5000 psi€488.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT APSN4 nyomáskapcsoló 750-7500 psi 7/16 Micro DIN csatlakozó
€488.04 /Mértékegység