Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT APS nyomáskapcsoló SPDT 8 – 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018

ASHCROFT APS nyomáskapcsoló SPDT 8 – 60 psi 1/4

Raktáron
Tétel: AC6VFA Modell: APSKereszthivatkozás: 36K018
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
€364.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése5A @ 125/250 V
Burst nyomás1000 psi
Áramkör típusaSnap kapcsoló
KompatibilisBuna és 316 rozsdamentes acél
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív
Elektromos kapcsolat3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok
Ház anyagaVízálló 316 rozsdamentes acél
IP besorolás67
NEMA értékelés6
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
teljesítmény Kötelező10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on
Folyamatkapcsolat1/4 "MNPT
Választék8-60 psi
Nedvesített anyagok316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kikapcsolt alapjel (állítható mezővel)
    • Alapjelen (állítható mező)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
ASHCROFT APS nyomáskapcsoló SPDT -15-15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016 APS-15-15 psi€399.60
ASHCROFT APS nyomáskapcsoló SPDT 6 – 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6-30 psi€364.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT APS nyomáskapcsoló SPDT 8 – 60 psi 1/4
€364.21 /Mértékegység