ASHCROFT A sorozatú robbanásbiztos nyomáskapcsolók, vízálló 316SS ház


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 5A @ 125/250 V , Áramkör típusa: Snap kapcsoló , Kompatibilis valamivel: Buna és 316 rozsdamentes acél , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , DC kapcsolattartó minősítés: 5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív , Elektromos kapcsolat: Micro DIN csatlakozó , Ház anyaga: Vízálló 316 rozsdamentes acél , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 210 fokig F , Szükséges teljesítmény: 10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on
StílusModellBurst nyomásFolyamatkapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
APSN4
1000 psi1/4 "MNPT10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€424.36
A
APSN4
8000 psi1/4 "MNPT100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€420.85
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Férfi100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Férfi200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€456.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?