Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT APSN7 SPDT nyomáskapcsoló 20 - 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048

ASHCROFT APSN7 nyomáskapcsoló SPDT 20–200 psi 1/4

Raktáron
Tétel: AC6VGH Modell: APSN7Kereszthivatkozás: 36K048
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
€678.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos nyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése5A @ 125/250 V
Burst nyomás2500 psi
Áramkör típusaSnap kapcsoló
KompatibilisBuna és 316 rozsdamentes acél
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív
Elektromos kapcsolat1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkel
Ház anyagaRobbanásbiztos rozsdamentes acél
IP besorolás67
NEMA értékelés7, 9
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
teljesítmény Kötelező10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on
Folyamatkapcsolat1/4 "MNPT
Választék20-200 psi
Biztonsági besorolásATEX, IECEx, FM
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kikapcsolt alapjel (állítható mezővel)
    • Alapjelen (állítható mező)

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásElektromos kapcsolatTételFolyamatkapcsolatVálasztékNedvesített anyagokÁr
ASHCROFT APSN7 nyomáskapcsoló SPDT -15 - 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT-15-15 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€710.80
ASHCROFT APSN7 SPDT nyomáskapcsoló 6-30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 APSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT6-30 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€678.96
ASHCROFT APSN7 SPDT nyomáskapcsoló 8 - 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT8-60 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€678.96
ASHCROFT APSN7 SPDT nyomáskapcsoló 10–100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 APSN71000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT10-100 psi316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán€678.96
ASHCROFT APSN7 SPDT nyomáskapcsoló 50 - 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT50-500 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€678.96
ASHCROFT APSN7 SPDT 100 - 1000 psi 1/4 nyomáskapcsoló AC6VGK 36K050 APSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT100-1000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€678.96
ASHCROFT APSN7 nyomáskapcsoló SPDT 200 - 2000 psi 1/4 | AC6VGL 36K051 APSN78000 psi1/2 "MNPT vezetékcsatlakozó 3-18 AWG 12" vezetékes vezetékekkelRobbanásbiztos nyomáskapcsoló1/4 "MNPT200-2000 psi316 rozsdamentes acél dugattyú és Buna-N O-gyűrű€675.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT APSN7 nyomáskapcsoló SPDT 20–200 psi 1/4
€678.96 /Mértékegység