ASHCROFT A sorozatú robbanásbiztos nyomáskapcsolók


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 5A @ 125/250 V , Feltörési nyomás: 1000 psi , Áramkör típusa: Snap kapcsoló , Kompatibilis valamivel: Buna és 316 rozsdamentes acél , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , DC kapcsolattartó minősítés: 5A @ 28V ellenálló, 3A @ 28V induktív , Elektromos kapcsolat: 3-18 AWG PVC szigetelt, 12 "-es vezetékhuzalok , Ház anyaga: Vízálló 316 rozsdamentes acél , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 210 fokig F , Szükséges teljesítmény: 10A 125 / 250VAC-on, 6A 30VDC-on , Folyamat kapcsolat: 1/4 "MNPT , Nedvesített anyagok: 316 Rozsdamentes acél hegesztett membrán
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
APS
-15-15 psi€399.60
A
APS
6-30 psi€364.20
A
APS
8-60 psi€364.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?