HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mechanikus reteszelő eszközök

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vízálló záródugók

A Hubbell vezetékkészülék-Kellems vízálló záródugói öntvényes cink konstrukcióval rendelkeznek, hogy ütés- és korrózióvédelmet biztosítsanak. Ezek a dugók hőre keményedő poliészter érintkezőhordozókkal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a -40 és 75 Celsius fok közötti hőmérsékletnek, és ellenállnak az elektromos nyomkövetésnek. Ideálisak 30A és 60A áramkör-zár (nem olvadt és olvadt) csap és hüvely mechanikus reteszeléséhez.

StílusModellerősítőkHasználja a
AMICPK3030Mind a 30A mechanikus reteszelő
ajánlatkérés
AMICPK6060Mind a 60A mechanikus reteszelő
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikus reteszelők

A Hubbell Wiring Device-Kellems mechanikus reteszelőket a véletlenszerű kapcsolatok megelőzésére és az áramkörök megszakítására / létrehozására használják terhelés alatt. Ezek a reteszelő eszközök olyan dugókat tartalmaznak, amelyeket nem lehet eltávolítani, amíg a kapcsolót ki nem kapcsolják, és egy zárható fogantyút, amely megfelel az OSHA zárolási / címkézési előírásainak. Ezek az UL által jegyzett és CSA tanúsítású reteszek neoprénből készült tengelytömítéssel rendelkeznek a magas hőstabilitás érdekében, és akár 600 VAC (RMS) feszültségre is működtethetők. Válasszon a mechanikus reteszek széles választékából, 2, 3 és 4 pólusú konfigurációban
Raptor Supplies egyben áramköri mechanikus reteszelések Plug-Check mechanizmussal rendelkezik a dugók jelenlétének érzékelésére.

StílusModellFáziserősítőkszínektípusHasználja aFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AHBL430MI12W130narancsTű és ujj nem használt3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG€3,219.16
BHBL460MIF12W160narancs--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€5,176.10
CHBL360MI7W160Piros--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG€3,353.71
DHBL420MI12W120narancsTű és ujj, nem használt6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,718.35
EHBL460MI12W160narancsTű és ujj nem használt6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€4,043.60
FHBL4100MI12W1100narancsTű és ujj nem használt6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,509.62
GHBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,892.94
HHBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,795.27
HHBL430MIFS2W1/330-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€5,194.69
HHBL460MIFS2W1/360-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,281.94
IHBL4100MI9W3100KékTű és ujj, nem használt6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,862.26
JHBL420MI5W320FeketeTű és ujj, nem használt3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,293.74
KHBL5100MI9W3100KékTű és ujj nem használt5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,657.64
LHBL530MI7W330PirosTű és ujj nem használt6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG€2,998.55
MHBL420MI9W320KékTű és ujj, nem használt3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,333.56
NHBL420MI7W320PirosTű és ujj, nem használt6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,409.50
OHBL4100MI5W3100FeketeTű és ujj nem használt3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,372.19
EHBL460MI9W360KékTű és ujj, nem használt5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,789.66
PHBL530MI5W330Fekete--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG€3,079.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Áramkörzáró, vízzáró mechanikus reteszelő eszközök

A Hubbell huzalozóeszköz-Kellems áramkör-zár vízzáró mechanikus reteszelőberendezések elektromos aljzatok, amelyek minimálisra csökkentik az áramkör kialakulását vagy megszakítását terhelési körülmények között, vagy véletlenszerű kapcsolatot létesítenek. Ezek a reteszelő eszközök Plug-Check mechanizmussal rendelkeznek a dugók jelenlétének észlelésére, és rugós fedéllel, amely egy tömítéssel van integrálva, hogy elfordításkor és záráskor vízzáró tömítést biztosítson. Kivehető ajtóval érkeznek a könnyű telepítéshez és huzalozáshoz, és 30 és 100A közötti áramértékeket biztosítanak. Válasszon a mechanikus reteszelő eszközök széles választékából, amelyek 3 és 4 pólusú konfigurációban kaphatók. Raptor Supplies egyben mechanikusan összekapcsolt tartályok nagy fogaskerekekkel, sebességváltóba zárva.

StílusModellHasználja aerősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr (ÁFA nélkül)
AHBL560MI5W-60Fekete347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A40€3,938.44
BHBL430MI5W3D15030Fekete600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,880.57
CHBL460MI7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,781.02
DHBL460MIF7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€5,153.32
EHBL560MI9W5Z92060Kék120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€4,009.46
FHBL4100MI7W5Z926100Piros480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€4,156.06
GHBL430MI9W5Z93830Kék250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€2,902.76
HHBL430MI7W5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,625.36
DHBL430MIF7W5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€4,465.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 277-480 VAC, 30 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL530MIF7WCE6TLX-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 347-600 VAC, 30 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL530MIF5WCE6TLW-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 120-208 VAC, 30 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL530MI9WCE6TLV-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 2 pólus, 250 VAC, 60 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL360MI6WCE6TLA-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 2 pólus, 125 VAC, 100 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL3100MI6WCE6TKV-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 250 VAC, 60 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL460MIF9WCE6TLU-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 600 VAC, 60 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL460MIF5WCE6TLT-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 120-208 VAC, 60 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL560MIF9WCE6TLZ-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 480 VAC, 60 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL460MI7WRCE6TLQ-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 125-250 V, 100 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL4100MI12WRCE6TLB-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 60 A, 600 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL460MI5WRCE6TLP-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 125-250 V, 30 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL430MIF12WCE6TLJ-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 30 A, 250 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL430MI9WRCE6TLH-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 480 VAC, 30 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL430MI7WRCE6TLG-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 480 VAC, 100 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL4100MI7WRCE6TLD-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 600 VAC, 100 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL4100MI5WRCE6TLC-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 2 pólus, 125 VAC, 60 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL360MI4WCE6TKZ-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 250 VAC, 60A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL460MI9WRCE6TLR-
ajánlatkérés
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?