HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Áramkörzáró, vízzáró mechanikus reteszelő eszközök


Szűrő
Az expozíció feltételei: Vízálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , fázis: 3
StílusModellHasználja aerősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL560MI5W
-60Fekete347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A40€3,938.44
B
HBL430MI5W
3D15030Fekete600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,880.57
C
HBL460MI7W
5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,781.02
D
HBL460MIF7W
5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€5,153.32
E
HBL560MI9W
5Z92060Kék120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€4,009.46
F
HBL4100MI7W
5Z926100Piros480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€4,156.06
G
HBL430MI9W
5Z93830Kék250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€2,902.76
H
HBL430MI7W
5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,625.36
D
HBL430MIF7W
5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€4,465.92

Áramkörzáró, vízzáró mechanikus reteszelő eszközök

A Hubbell huzalozóeszköz-Kellems áramkör-zár vízzáró mechanikus reteszelőberendezések elektromos aljzatok, amelyek minimálisra csökkentik az áramkör kialakulását vagy megszakítását terhelési körülmények között, vagy véletlenszerű kapcsolatot létesítenek. Ezek a reteszelő eszközök Plug-Check mechanizmussal rendelkeznek a dugók jelenlétének észlelésére, és rugós fedéllel, amely egy tömítéssel van integrálva, hogy elfordításkor és záráskor vízzáró tömítést biztosítson. Kivehető ajtóval érkeznek a könnyű telepítéshez és huzalozáshoz, és 30 és 100A közötti áramértékeket biztosítanak. Válasszon a mechanikus reteszelő eszközök széles választékából, amelyek 3 és 4 pólusú konfigurációban kaphatók. Raptor Supplies egyben mechanikusan összekapcsolt tartályok nagy fogaskerekekkel, sebességváltóba zárva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?