Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL430MI9W Mechanikusan reteszelt foglalat, 3 pólusú, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 250 VAC, 30 A

Raktáron
Tétel: AE7ZGJ Típus: HBL430MI9WKereszthivatkozás: 6C574
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
€2,902.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri vízzáró mechanikus reteszelő készülék
Elfogadja a csatlakozószámot5Z938
erősítők30
színekKék
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP7.5
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusKötetlen, Pin és Sleeve
Használja a5Z938
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés240 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.81
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználja aerősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIF7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€4,465.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€5,153.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Piros480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€4,156.06
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Fekete600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,880.57
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,625.36
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,781.02
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL560MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólusú, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Fekete347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A40€3,938.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 250 VAC, 30 A
€2,902.75 /Mértékegység